JUSTRITE 28635 พาเลทบรรจุของเหลวหกแบบดรัม 4 ดรัม
รับโดย อาจ 9, วันพฤหัสบดี
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 9, วันพฤหัสบดี
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | แท่นวางถังบรรจุถังรั่ว |
สี | Black |
ความลึก | 49 " |
ขนาดถังซัก | 55 แกลลอน. |
การคุ้มครองสิ่งแวดล้อม | สพท.30 |
ความสูง | 10.25 " |
ความจุโหลด | ปอนด์ 5000 |
วัสดุ | เอทิลีน |
จำนวนกลอง | 4 |
ประเภทพาเลท | สี่เหลี่ยมด้านเท่า |
เปอร์เซ็นต์การรีไซเคิล | ลด 100% |
เอกสารข้อมูลผลิตภัณฑ์ | justrite-28635.pdf |
ความจุบ่อ | 73 แกลลอน. |
ความกว้าง | 49 " |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 24.12 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 27.94 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 124.46 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 124.46 |
รหัส HS | 39239000000 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | CA |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | สี | ความลึก | ความสูง | ความจุโหลด | เปอร์เซ็นต์การรีไซเคิล | ความจุบ่อ | ความกว้าง | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28622 | สีเหลือง | 25 " | 18 " | £ 2500 | ลด 30% | 66 แกลลอน. | 49 " | ฿16,235 | ||
28623 | Black | 25 " | 18 " | £ 2500 | ลด 100% | 66 แกลลอน. | 49 " | ฿16,077 | ||
28624 | สีเหลือง | 25 " | 18 " | £ 2500 | ลด 30% | 66 แกลลอน. | 49 " | ฿919 | ||
28625 | Black | 25 " | 18 " | £ 2500 | ลด 100% | 66 แกลลอน. | 49 " | ฿14,365 | ||
28626 | สีเหลือง | 73 " | 11.6 " | ปอนด์ 3750 | ลด 30% | 75 แกลลอน. | 25 " | ฿34,370 | RFQ
| |
28627 | Black | 73 " | 11.6 " | ปอนด์ 3750 | ลด 100% | 75 แกลลอน. | 25 " | ฿919 | RFQ
| |
28628 | สีเหลือง | 25 " | 11.6 " | ปอนด์ 3750 | ลด 30% | 75 แกลลอน. | 73 " | ฿35,013 | RFQ
|
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.