JUSTRITE 28657 ศูนย์สะสมถัง 4 ถัง 5000 ปอนด์ ความจุ
รับโดย อาจ 9, วันพฤหัสบดี
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 9, วันพฤหัสบดี
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | แท่นวางถังบรรจุถังรั่ว |
สี | Black |
ความลึก | 49 " |
ขนาดถังซัก | 55 แกลลอน. |
ความสูง | 5.5 " |
ความจุโหลด | ปอนด์ 5000 |
วัสดุ | เอทิลีน |
จำนวนกลอง | 4 |
ปริมาณพาเลท | 9 |
ประเภทพาเลท | ศูนย์สะสม |
เปอร์เซ็นต์การรีไซเคิล | ลด 100% |
เอกสารข้อมูลผลิตภัณฑ์ | justrite-28657.pdf |
ความจุบ่อ | 49 แกลลอน. |
ความกว้าง | 49 " |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 27.9 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 15.24 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 124.46 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 124.46 |
รหัส HS | 39239000000 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | CA |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | สี | ความลึก | ความจุโหลด | เปอร์เซ็นต์การรีไซเคิล | ความจุบ่อ | ความกว้าง | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28652 | สีเหลือง | 25 " | ปอนด์ 1250 | ลด 30% | 12 แกลลอน. | 25 " | ฿8,993 | ||
28653 | Black | 25 " | ปอนด์ 1250 | ลด 100% | 12 แกลลอน. | 25 " | ฿10,147 | ||
28654 | สีเหลือง | 25 " | £ 2500 | ลด 30% | 24 แกลลอน. | 49 " | ฿14,516 | ||
28655 | Black | 25 " | £ 2500 | ลด 100% | 24 แกลลอน. | 49 " | ฿12,982 | ||
28656 | สีเหลือง | 49 " | ปอนด์ 5000 | ลด 30% | 49 แกลลอน. | 49 " | ฿14,693 | ||
28658 | สีเหลือง | 49 " | ปอนด์ 7500 | ลด 30% | 73 แกลลอน. | 73 " | ฿29,079 | RFQ
| |
28659 | Black | 49 " | ปอนด์ 7500 | ลด 100% | 73 แกลลอน. | 73 " | ฿26,952 | RFQ
|
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.