Justrite 29985 | ฉากกั้นชั้นวาง เหล็กกว้าง 2-1/32 นิ้ว ชุด 4 ชิ้น | 13นาที450 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

JUSTRITE 29985 ที่แบ่งชั้นวาง กว้าง 2-1/32 นิ้ว เหล็ก ชุด 4 ชิ้น เหลือง | AA4ZXY JCB29985YL

JUSTRITE 29985 ฉากกั้นชั้นวาง กว้าง 2-1/32 นิ้ว เหล็ก ชุด 4 ชิ้น สีเหลือง

In Stock
รายการ: AA4ZXY รุ่น: 29985อ้างอิงข้าม: JCB29985YL
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
฿7,651 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นตัวแบ่งชั้นวาง
สีสีเหลือง
ความลึก14.172 "
ความสูง2"
ความจุโหลดปอนด์ 5
วัสดุเหล็ก
เอกสารข้อมูลผลิตภัณฑ์justrite-29985.pdf
หมวดหมู่ย่อยชั้นวางและวงเวียน
ความกว้าง2.031 "

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 2.12
ความสูงของเรือ (ซม.)10.16
ความยาวเรือ (ซม.)17.78
ความกว้างของเรือ (ซม.)40.64
รหัส HS94039010900
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

รายละเอียดสินค้า:

ปกป้องพนักงาน ลดความเสี่ยงจากไฟไหม้ และปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิตโดยการจัดเก็บเชื้อเพลิงและสารเคมีที่ติดไฟได้ง่ายไว้ในตู้เซฟที่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ ออกแบบมาเพื่อตรงตามมาตรฐาน OSHA และ NFPA Sure-Grip? ตู้ EX สร้างขึ้นจากเหล็กเชื่อมผนัง 18 ชั้นหนา 1 เกจ (1 มม.) ที่แข็งแรง พร้อมช่องอากาศเป็นฉนวน 1-2/38 นิ้ว (2 มม.) เพื่อการทนไฟ ประตูแบบล็อคอัตโนมัติประสิทธิภาพสูงปิดสนิท ง่ายและปลอดภัยเพื่อการป้องกันสูงสุดภายใต้สภาวะที่เกิดเพลิงไหม้ กลไกการปิดแบบ Fail-safe ช่วยให้ระบบล็อคลูกปืนสแตนเลส 51 จุดทำงานได้ทุกครั้ง เพื่อเพิ่มความปลอดภัย ด้ามจับ U-Loc? จะมาพร้อมกับตัวล็อคกระบอกสูบและชุดกุญแจหรือยอมรับกุญแจเสริมที่เป็นอุปกรณ์เสริม ป้ายคำเตือน Haz-Alert แบบสะท้อนแสงจะมองเห็นได้ชัดเจนภายใต้สภาวะที่เกิดเพลิงไหม้หรือในระหว่างที่ไฟฟ้าดับเมื่อส่องด้วยไฟฉาย ชั้นวางเหล็กชุบสังกะสี SpillSlope ที่ได้รับการจดสิทธิบัตรจะหกโดยตรงไปยังด้านหลังและด้านล่างของบ่อด้านล่างขนาด 3 นิ้ว (76 มม.) ที่ป้องกันการรั่วซึม โดยปรับได้บนศูนย์กลางขนาด 1 นิ้ว (165 มม.) เพื่อการจัดเก็บอเนกประสงค์ นอกจากนี้ ตู้ยังมีช่องระบายอากาศคู่พร้อมตัวป้องกันเปลวไฟ ขาปรับระดับได้เอง 74 ขา ขั้วต่อสายดิน และป้ายเตือนแบบสามภาษา พื้นผิวเคลือบสีฝุ่นอีพ็อกซี่ / สีฝุ่นโพลีเอสเตอร์ที่ทนทาน ให้ความทนทานต่อสารเคมีดีเยี่ยม ตู้ทั้งหมดได้รับการรับรองจาก FM และรับประกันนาน 14 ปี รุ่นปิดเองยังเป็นไปตาม NFPA355 และ International Fire Code ปิดและล็อคอัตโนมัติเมื่อข้อต่อหลอมละลายที่อุณหภูมิ XNUMX?F (XNUMX?C ) ภายใต้สภาวะที่เกิดเพลิงไหม้ กลไกการปิดตัวเองแบบซ่อนเร้นอันเป็นเอกลักษณ์ช่วยให้เข้าถึงสิ่งของต่างๆ ได้โดยไม่มีสิ่งกีดขวาง แผ่นกั้นชั้นวางเหล็กพอดีกับตู้ Justrite ทุกรุ่นที่มีชั้นวางลึก XNUMX นิ้ว (XNUMX มม.) และมาในชุดสี่ชิ้น เพียงวางบนชั้นวางแล้วเลื่อนไปยังตำแหน่งที่ต้องการ

สิ่งอำนวยความสะดวก:

  • ช่วยจัดระเบียบสิ่งของในตู้
  • ชุดสี่

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นความลึกความจุโหลดความกว้างราคา
JUSTRITE 29990 ที่แบ่งชั้นวาง สูง 2 นิ้ว เหล็ก ชุด 4 ชิ้น | AA4ZYA 13M452 2999018.33 "ปอนด์ 62.33 "฿8,451

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

JUSTRITE 29985 ฉากกั้นชั้นวาง กว้าง 2-1/32 นิ้ว เหล็ก ชุด 4 ชิ้น สีเหลือง
฿7,651 / หน่วย