Justrite 29986 | ท่อดูดควัน ตู้ดูดควัน 19 แกลลอน ขนาด 30 นิ้ว | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

JUSTRITE 29986 ซับในถังดูดควัน 19 แกลลอน ขนาด 30 นิ้ว | CD8CKU

JUSTRITE 29986 ท่อดูดควัน 19 แกลลอน ขนาด 30 นิ้ว

In Stock
รายการ: CD8CKU รุ่น: 29986
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
฿11,792 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นซับในบ่อ
สีขาว
ความลึก16.938 "
สำหรับใช้กับ19 แกลลอน ใต้ตู้ดูดควัน
ความยาว26.125 "
วัสดุเอทิลีน
เอกสารข้อมูลผลิตภัณฑ์justrite-29986.pdf
ความกว้าง24 "

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 2.03
ความสูงของเรือ (ซม.)5.08
ความยาวเรือ (ซม.)45.72
ความกว้างของเรือ (ซม.)71.12
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

รายละเอียดสินค้า:

ปกป้องพนักงาน ลดความเสี่ยงจากไฟไหม้ และปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิตโดยการจัดเก็บเชื้อเพลิงและสารเคมีที่ติดไฟได้ง่ายไว้ในตู้เซฟที่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ ออกแบบมาเพื่อตรงตามมาตรฐาน OSHA และ NFPA Sure-Grip? ตู้ EX สร้างขึ้นจากเหล็กเชื่อมผนัง 18 ชั้นหนา 1 เกจ (1 มม.) ที่แข็งแรง พร้อมช่องอากาศเป็นฉนวน 1-2/38 นิ้ว (2 มม.) เพื่อการทนไฟ ประตูแบบล็อคอัตโนมัติประสิทธิภาพสูงปิดสนิท ง่ายและปลอดภัยเพื่อการป้องกันสูงสุดภายใต้สภาวะที่เกิดเพลิงไหม้ กลไกการปิดแบบ Fail-safe ช่วยให้ระบบล็อคลูกปืนสแตนเลส 51 จุดทำงานได้ทุกครั้ง เพื่อเพิ่มความปลอดภัย ด้ามจับ U-Loc? จะมาพร้อมกับตัวล็อคกระบอกสูบและชุดกุญแจหรือยอมรับกุญแจเสริมที่เป็นอุปกรณ์เสริม ป้ายคำเตือน Haz-Alert แบบสะท้อนแสงจะมองเห็นได้ชัดเจนภายใต้สภาวะที่เกิดเพลิงไหม้หรือในระหว่างที่ไฟฟ้าดับเมื่อส่องด้วยไฟฉาย ชั้นวางเหล็กชุบสังกะสี SpillSlope ที่ได้รับการจดสิทธิบัตรจะหกโดยตรงไปยังด้านหลังและด้านล่างของบ่อด้านล่างขนาด 3 นิ้ว (76 มม.) ที่ป้องกันการรั่วซึม โดยปรับได้บนศูนย์กลางขนาด 1 นิ้ว (165 มม.) เพื่อการจัดเก็บอเนกประสงค์ นอกจากนี้ ตู้ยังมีช่องระบายอากาศคู่พร้อมตัวป้องกันเปลวไฟ ขาปรับระดับได้เอง 74 ขา ขั้วต่อสายดิน และป้ายเตือนแบบสามภาษา พื้นผิวเคลือบสีฝุ่นอีพ็อกซี่ / สีฝุ่นโพลีเอสเตอร์ที่ทนทาน ให้ความทนทานต่อสารเคมีดีเยี่ยม ตู้ทั้งหมดได้รับการรับรองจาก FM และรับประกันนาน XNUMX ปี รุ่นปิดเองยังเป็นไปตาม NFPAXNUMX และ International Fire Code ปิดและล็อคอัตโนมัติเมื่อข้อต่อหลอมละลายที่อุณหภูมิ XNUMX?F (XNUMX?C ) ภายใต้สภาวะที่เกิดเพลิงไหม้ กลไกการปิดตัวเองแบบซ่อนเร้นอันเป็นเอกลักษณ์ช่วยให้เข้าถึงเนื้อหาได้โดยปราศจากสิ่งกีดขวาง

สิ่งอำนวยความสะดวก:

  • ติดตั้งไว้ด้านในอ่างด้านล่างของตู้เซฟเพื่อเพิ่มการป้องกัน
  • เอทิลีน
  • ขอบโค้งเล็กน้อยช่วยป้องกันการรั่วซึมและน้ำหกเพิ่มเติม
  • เหมาะกับตู้ดูดควันขนาด 19 แกลลอน

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นความยาวราคา
JUSTRITE 29987 ซับใน, ตู้ดูดควัน, 31 แกลลอน, ขนาด 48 นิ้ว | CD8CKV 2998744.125 "฿12,340

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

JUSTRITE 29986 ท่อดูดควัน 19 แกลลอน ขนาด 30 นิ้ว
฿11,792 / หน่วย