JUSTRITE 35024 รถบรรทุกมือถังแก๊สพร้อมแหวนรอก, 2 สูบ, ล้อนิวแมติก 10.5 นิ้ว
รับโดย อาจ 10, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 10, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | รถบรรทุกถังแก๊ส |
ความจุกระบอกสูบ | 2 |
ความจุกระบอกสูบสูงสุด เส้นผ่านศูนย์กลางกระบอกสูบ | (1) 10 "และ (1) 13" |
การคุ้มครองสิ่งแวดล้อม | สพป.1สพป.55 |
ความลึกภายนอก | 22 " |
ความสูงภายนอก | 69 " |
ความกว้างภายนอก | 35 " |
เสร็จสิ้น | ผงเคลือบผิว |
ประเภทการจัดการ | ที่จับแบบกดสามกริป |
รอกแหวนพร้อม | ใช่ |
โพสต์ล็อคพร้อม | ใช่ |
ขนาดล้อหลัก | 10.5 " |
ประเภทล้อหลัก | นิวเมติก |
วัสดุ | เหล็ก |
นาที. เส้นผ่านศูนย์กลางกระบอกสูบ | 5" |
เอกสารข้อมูลผลิตภัณฑ์ | justrite-35024.pdf |
สไตล์สายรัด | สาย Poly Cinch พร้อมหัวเข็มขัดเหล็กและโซ่ |
สายรัดต่อกระบอกสูบ | 2 |
น้ำหนักความจุ | ปอนด์ 600 |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 40.5 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 180.34 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 91.44 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 83.82 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | ความจุกระบอกสูบสูงสุด เส้นผ่านศูนย์กลางกระบอกสูบ | ประเภทล้อหลัก | นาที. เส้นผ่านศูนย์กลางกระบอกสูบ | น้ำหนักความจุ | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
35016 | (1) 12 นิ้ว | นิวเมติก | 6" | ปอนด์ 300 | ฿34,363 | ||
35018 | (1) 10 "และ (1) 13" | ของแข็ง | 5" | ปอนด์ 600 | ฿82,472 | ||
35022 | (1) 10 "และ (1) 13" | นิวเมติก | 5" | ปอนด์ 600 | ฿68,218 | ||
35026 | (1) 10 "และ (1) 13" | นิวเมติก | 5" | ปอนด์ 600 | ฿64,145 | ||
35034 | (1) 10 "และ (1) 13" | นิวเมติก | 5" | ปอนด์ 600 | ฿69,236 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.