JUSTRITE 35044 รถบรรทุกมือถังแก๊ส 2ถัง กำแพงกันไฟ 4 ล้อ
รับโดย อาจ 10, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 10, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | รถบรรทุกถังแก๊ส |
ความจุกระบอกสูบ | 2 |
ความจุกระบอกสูบสูงสุด เส้นผ่านศูนย์กลางกระบอกสูบ | (1) 10 "และ (1) 13" |
การคุ้มครองสิ่งแวดล้อม | สพป.1สพป.55 |
ความลึกภายนอก | 26 " |
ความสูงภายนอก | 61 " |
ความกว้างภายนอก | 35 " |
เสร็จสิ้น | ผงเคลือบผิว |
คะแนนไฟร์วอลล์ | 1 ชม. |
ประเภทการจัดการ | ที่จับแบบกดสามกริป |
ขนาดล้อหลัก | 16 " |
ประเภทล้อหลัก | นิวเมติก |
วัสดุ | เหล็ก |
นาที. เส้นผ่านศูนย์กลางกระบอกสูบ | 5" |
เอกสารข้อมูลผลิตภัณฑ์ | justrite-35044.pdf |
ล้อหลัง Dia. | ใช่ |
ล้อหลัง | ใช่ |
ขนาดล้อหลัง | 5" |
สไตล์สายรัด | สาย Poly Cinch พร้อมหัวเข็มขัดเหล็กและโซ่ |
สายรัดต่อกระบอกสูบ | 2 |
น้ำหนักความจุ | ปอนด์ 1000 |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 66.6 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 154.94 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 91.44 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 91.44 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.