JUSTRITE 35128 ชั้นวางถังแก๊ส ขนาด 3 x 2 ฟุต เหล็ก
รับโดย อาจ 6, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 6, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | กระบอกสูบ Barricade Rack |
ความจุกระบอกสูบ | 6 |
ความจุกระบอกสูบสูงสุด เส้นผ่านศูนย์กลางกระบอกสูบ | (6) 12 นิ้ว |
การคุ้มครองสิ่งแวดล้อม | สพป.1สพป.55 |
ความลึกภายนอก | 26 " |
ความสูงภายนอก | 30 " |
ความกว้างภายนอก | 44 " |
วัสดุ | เหล็ก |
นาที. เส้นผ่านศูนย์กลางกระบอกสูบ | 8" |
ขนาดรูยึด | 0.531 " |
ประเภทภูเขา | ชั้น |
ประเภทการติดตั้ง | ชั้น |
จำนวนกระบอกสูบ | 6 |
จำนวนรูยึด | 4 |
เอกสารข้อมูลผลิตภัณฑ์ | justrite-35128.pdf |
สไตล์สายรัด | โซ่ |
สายรัดต่อกระบอกสูบ | 2 |
UPC | 697841210370 |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 78.75 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 76.2 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 121.92 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 66.04 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.