JUSTRITE 35218 รถยกถังแก๊ส 21 ถัง เหล็กวางท้าย
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | แท่นวางส้อม |
ความจุกระบอกสูบ | แตกต่างกันไป |
ความจุกระบอกสูบสูงสุด เส้นผ่านศูนย์กลางกระบอกสูบ | (21) 9 ", (12) 12", (4) 21 " |
การคุ้มครองสิ่งแวดล้อม | สพป.1สพป.55 |
ความลึกภายนอก | 48 " |
ความสูงภายนอก | 38 " |
ความกว้างภายนอก | 48 " |
วัสดุ | เหล็ก |
ประเภทภูเขา | รถยก |
ประเภทการติดตั้ง | รถยก |
จำนวนกระบอกสูบ | แตกต่างกันไป |
เอกสารข้อมูลผลิตภัณฑ์ | justrite-35218.pdf |
สไตล์สายรัด | การผูกวงล้อ |
สายรัดต่อกระบอกสูบ | 1 |
UPC | 697841210721 |
น้ำหนักความจุ | ปอนด์ 6000 |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 124.65 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 91.44 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 121.92 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 121.92 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.