JUSTRITE 35222 รถยกถังแก๊ส 12 ถัง เหล็กวางท้าย
เนื่องจากข้อจำกัดด้านน้ำหนักและขนาด โปรดขอใบเสนอราคาในการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
เนื่องจากข้อจำกัดด้านน้ำหนักและขนาด โปรดขอใบเสนอราคาในการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | แท่นวางส้อม |
ความจุกระบอกสูบ | แตกต่างกันไป |
ความจุกระบอกสูบสูงสุด เส้นผ่านศูนย์กลางกระบอกสูบ | (12) 9 ", (6) 12", (2) 21 " |
การคุ้มครองสิ่งแวดล้อม | สพป.1สพป.55 |
ความลึกภายนอก | 48 " |
ความสูงภายนอก | 78 " |
ความกว้างภายนอก | 32 " |
คะแนนไฟร์วอลล์ | 1 ชม. |
วัสดุ | สตีล, มาริไนท์ ไอ |
ประเภทภูเขา | รถยก |
ประเภทการติดตั้ง | รถยก |
จำนวนกระบอกสูบ | แตกต่างกันไป |
เอกสารข้อมูลผลิตภัณฑ์ | justrite-35222.pdf |
สไตล์สายรัด | วงล้อเข้าเล่ม - 1 ต่อด้าน |
สายรัดต่อกระบอกสูบ | 1 |
UPC | 697841210745 |
น้ำหนักความจุ | ปอนด์ 4000 |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 172.8 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 198.12 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 121.92 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 121.92 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.