Justrite 35262 | ขายึดถังแก๊สแบบติดผนัง 1 กระบอก ขนาด 16 นิ้ว เหล็ก | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

JUSTRITE 35262 ขายึดถังแก๊สแบบติดผนัง 1 กระบอก ขนาด 16 นิ้ว เหล็ก | CD8DFL

JUSTRITE 35262 ขายึดถังแก๊สติดผนัง 1 สูบ ขนาด 16 นิ้ว เหล็ก

In Stock
รายการ: CD8DFL รุ่น: 35262
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
฿5,370 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นวงเล็บสนับสนุน
ความจุกระบอกสูบ1
ความจุกระบอกสูบสูงสุด เส้นผ่านศูนย์กลางกระบอกสูบ(1) 16 นิ้ว
การคุ้มครองสิ่งแวดล้อมสพป.1สพป.55
ความลึกภายนอก2.25 "
ความสูงภายนอก4.25 "
ความกว้างภายนอก18 "
วัสดุเหล็ก
นาที. เส้นผ่านศูนย์กลางกระบอกสูบ9"
ขนาดรูยึด0.406 "
ประเภทภูเขาผนัง
ประเภทการติดตั้งผนัง
จำนวนกระบอกสูบ1
จำนวนรูยึด2
เอกสารข้อมูลผลิตภัณฑ์justrite-35262.pdf
สไตล์สายรัดสาย Poly Cinch พร้อมหัวเข็มขัดเหล็ก
สายรัดต่อกระบอกสูบ1
UPC697841210875

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 3.15
ความสูงของเรือ (ซม.)6.22
ความยาวเรือ (ซม.)12.7
ความกว้างของเรือ (ซม.)45.72
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

รายละเอียดสินค้า:

ขายึดรองรับกระบอกสูบช่วยให้จัดเก็บถังแก๊สได้อย่างรวดเร็วและง่ายดายเมื่อมีเนื้อที่เพียงพอ สร้างขึ้นจากเหล็กเคลือบสีฝุ่นเกจหนาเพื่อให้มีอายุการใช้งานยาวนานและทนทานต่อสารเคมี สายรัดพยุงโพลีโพรพีลีนสำหรับงานหนัก ขนาด 1.5 x 54 นิ้ว (38 มม. x 1372 มม.) และน้ำหนัก 1138 ปอนด์ (516 กก.) มีหัวเข็มขัดทำจากเหล็กและยึดกระบอกสูบแต่ละอันไว้กับฉากยึดอย่างแน่นหนา เพื่อเพิ่มระดับความปลอดภัยสำหรับการติดตั้งใดๆ วงเล็บทั้งหมดมีช่องเปิดสำหรับติดตั้งโซ่รองรับรองเพิ่มเติม หนึ่งชุดสำหรับแต่ละสถานีกระบอกสูบ ช่วยให้ปฏิบัติตาม OSHA, NFP1, NFPA 55 และ CGA

สิ่งอำนวยความสะดวก:

  • ขายึดรองรับขนาดกระบอกสูบตั้งแต่ 9 ถึง 16 นิ้ว (229 ถึง 407 มม.)
  • ขอบกันชนแบบพิเศษพร้อมไวนิลเสริมแรงช่วยปกป้องกระบอกสูบของคุณจากความเสียหายพร้อมทั้งให้การยึดเกาะเป็นพิเศษ
  • ออกแบบมาสำหรับการใช้งานติดผนัง

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นความจุกระบอกสูบสูงสุด เส้นผ่านศูนย์กลางกระบอกสูบวัสดุนาที. เส้นผ่านศูนย์กลางกระบอกสูบขนาดรูยึดประเภทการติดตั้งสไตล์สายรัดราคา
JUSTRITE 35250 ขายึดถังแก๊สติดผนัง 1 กระบอกเหล็ก | CD8DFE 35250(1) 12 นิ้วเหล็ก4"0.406 "ผนังสาย Poly Cinch พร้อมหัวเข็มขัดเหล็ก฿1,641
JUSTRITE 35252 ขายึดถังแก๊สแบบติดผนัง 1 ถัง สแตนเลส | CD8DFF 35252(1) 12 นิ้วเหล็กกล้าไร้สนิม4"0.406 "ผนังสายรัด Poly Cinch พร้อมหัวเข็มขัดไนลอน฿3,902
JUSTRITE 35254 ขายึดถังแก๊สติดผนัง 1 กระบอกเหล็ก | CD8DFG 35254(1) 12 นิ้วเหล็ก4"0.406 "ผนังสาย Poly Cinch พร้อมหัวเข็มขัดเหล็กและโซ่฿2,264
JUSTRITE 35256 ขายึดถังแก๊ส, ขาแขวน, 1 กระบอก, Poly, Adj | CD8DFH 35256(1) 12 นิ้วHDPE4"0.3 "ผนังสาย Poly Cinch พร้อมหัวเข็มขัดเหล็กและโซ่฿1,798
JUSTRITE 35258 ขายึดถังแก๊ส, ม้านั่ง, 1 กระบอก, เหล็ก | CD8DFJ 35258(1) 12 นิ้วเหล็ก4"-ม้านั่งสาย Poly Cinch พร้อมหัวเข็มขัดเหล็ก฿3,057
JUSTRITE 35260 ขายึดรองกระบอกแก๊สแบบตั้งโต๊ะ 1 กระบอก สแตนเลส | CD8DFK 35260(1) 12 นิ้วเหล็กกล้าไร้สนิม4"-ม้านั่งสายรัด Poly Cinch พร้อมหัวเข็มขัดไนลอน฿6,053
JUSTRITE 35264 ขายึดถังแก๊สแบบติดผนัง 2 ถังเหล็ก | CD8DFM 35264(2) 12 นิ้วเหล็ก4"0.406 "ผนังสาย Poly Cinch พร้อมหัวเข็มขัดเหล็ก฿3,997

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

JUSTRITE 35262 ขายึดถังแก๊สติดผนัง 1 สูบ ขนาด 16 นิ้ว เหล็ก
฿5,370 / หน่วย