Justrite 35328 | ขาตั้งถังแก๊ส 1 สูบ แบบตั้งโต๊ะ ขนาด 5-7 นิ้ว | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

JUSTRITE 35328 ขาตั้งถังแก๊ส 1 สูบ แบบตั้งโต๊ะ กระบอกเส้นผ่านศูนย์กลาง 5.75-7.75 นิ้ว | CD8DGW

JUSTRITE 35328 ขาตั้งถังแก๊ส 1 สูบ แบบตั้งโต๊ะ กระบอกเส้นผ่านศูนย์กลาง 5.75-7.75 นิ้ว

In Stock
รายการ: CD8DGW รุ่น: 35328
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
฿6,169 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นขาตั้งทรงกระบอก
ความจุกระบอกสูบ1
ความจุกระบอกสูบสูงสุด เส้นผ่านศูนย์กลางกระบอกสูบ(1) 6.75 นิ้ว
ความลึกภายนอก14.5 "
ความสูงภายนอก7"
ความกว้างภายนอก14.5 "
วัสดุเหล็ก
นาที. เส้นผ่านศูนย์กลางกระบอกสูบ5.75 "
ขนาดรูยึด0.312 "
ประเภทภูเขาม้านั่ง
ประเภทการติดตั้งม้านั่ง
จำนวนกระบอกสูบ1
จำนวนรูยึด3
เอกสารข้อมูลผลิตภัณฑ์justrite-35328.pdf

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 3.15
ความสูงของเรือ (ซม.)17.78
ความยาวเรือ (ซม.)30.48
ความกว้างของเรือ (ซม.)27.94
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

รายละเอียดสินค้า:

ขาตั้งวงแหวนนี้นิยมใช้กับออกซิเจนทางการแพทย์หรือก๊าซสอบเทียบในห้องปฏิบัติการ ใช้สกรูตัวหนอนไนลอนขนาด 0.375 นิ้ว (10 มม.) เพื่อยึดกระบอกสูบที่มีขนาดตั้งแต่ 5.75 ถึง 6.75 นิ้ว (146 ถึง 172 มม.) ขาตั้งสร้างขึ้นโดยใช้เหล็กเคลือบสีฝุ่นป้องกันการกัดกร่อน ขาตั้งมีรูยึดสำหรับการติดตั้งแบบถาวร ช่วยให้ปฏิบัติตาม OSHA, NFP1, NFPA 55 และ CGA

สิ่งอำนวยความสะดวก:

  • ความจุกระบอกสูบเดียว
  • เคลือบป้องกันการกัดกร่อน
  • รูยึดที่เจาะไว้ล่วงหน้า

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นความจุกระบอกสูบสูงสุด เส้นผ่านศูนย์กลางกระบอกสูบวัสดุนาที. เส้นผ่านศูนย์กลางกระบอกสูบขนาดรูยึดประเภทการติดตั้งราคา
JUSTRITE 35316 ขาตั้งถังแก๊ส 1 ถัง แบบตั้งโต๊ะ ขนาด 2 นิ้ว | CD8DGP 35316(1) 2 นิ้วพีวีซี-0.25 "ม้านั่ง฿2,424
JUSTRITE 35318 ขาตั้งถังแก๊ส 1 ถัง แบบตั้งโต๊ะ ขนาด 2 นิ้ว | CD8DGQ 35318(1) 2 นิ้วพีวีซี-0.25 "-฿3,357
JUSTRITE 35320 ขาตั้งถังแก๊ส 3 ถัง แบบตั้งโต๊ะ ขนาด 2 นิ้ว | CD8DGR 35320(3) 2 นิ้วพีวีซี-0.25 "-฿5,388
JUSTRITE 35322 ขาตั้งถังแก๊ส 6 ถัง Tote ขนาด 2 นิ้ว | CD8DGT 35322(6) 2 นิ้วพีวีซี--พาหะ฿6,950
JUSTRITE 35324 ขาตั้งถังแก๊ส 6 ถัง แบบตั้งโต๊ะ ขนาด 3 นิ้ว | CD8DGU 35324(1) 3 นิ้วพีวีซี-0.25 "ม้านั่ง฿3,255
JUSTRITE 35326 ขาตั้งถังแก๊ส 1 สูบ แบบตั้งโต๊ะ กระบอกเส้นผ่านศูนย์กลาง 3.25-4.25 นิ้ว | CD8DGV 35326(1) 4.25 นิ้วเหล็ก3.25 "0.312 "ม้านั่ง฿5,005
JUSTRITE 35330 ขาตั้งถังแก๊ส 1 สูบ แบบตั้งโต๊ะ กระบอกเส้นผ่านศูนย์กลาง 7.75-8.75 นิ้ว | CD8DGX 35330(1) 8.75 นิ้วเหล็ก7.75 "0.312 "ม้านั่ง฿6,797

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

JUSTRITE 35328 ขาตั้งถังแก๊ส 1 สูบ แบบตั้งโต๊ะ กระบอกเส้นผ่านศูนย์กลาง 5.75-7.75 นิ้ว
฿6,169 / หน่วย