JUSTRITE ฝักบัวนิรภัยในตัวแบบพกพา 40K45G พร้อมที่ล้างตา/ใบหน้า มือถือ 30 แกลลอน
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ฝักบัวนิรภัยแบบพกพาและน้ำยาล้างตา / หน้า |
ความจุ | 30 แกลลอน. |
สี | ขาว |
ความลึก | 57.5 " |
อัตราการไหล | 30 กรัมต่อนาที |
ความสูง | 91 " |
ขนาดขาเข้า | 1 / 2 " |
ประเภทขาเข้า | NPT |
แม็กซ์ แรงดันใช้งาน | 79 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว |
นาที. แรงดันใช้งาน | 43 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว |
วัสดุวาล์วควบคุมการทำงาน | เหล็กกล้าไร้สนิม |
ล้างชามเสร็จสิ้น | ครอบอะคริลิก |
วัสดุล้างชาม | เอบีเอส |
ความกว้าง | 29 " |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | สูงสุด อุณหภูมิแวดล้อม | ความจุ | สี | ระยะเวลาดำเนินการ | แรงดันไฟฟ้า | ประเภททางเข้าของน้ำ | ความกว้าง | ความลึก | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
H40K45G-1H | 104 องศา ฉ | 30 แกลลอน. | ขาว | นาที 1.5 | AC 120V | ข้อต่อ NPT | 29 " | 57.5 " | ฿603,345 | ||
MHW2000-1 | 100 องศา ฉ | 528 แกลลอน. | สีเขียว | นาที 15 | AC 110V | บานพับฝา NPT | 69.3 " | 169 " | ฿1,968,290 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.