Justrite 7210120 | Type I กระป๋องเซฟตี้ แดง 10-1/2 นิ้ว สูง | 3nkt5 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

JUSTRITE 7210120 กระป๋องเซฟตี้ ท่อโลหะ 5/8 นิ้ว สำหรับงานไวไฟ Type II สูง 10-1/2 นิ้ว แดง | AD2DVD JCN7210120, 7210120Z

JUSTRITE 7210120 กระป๋องเซฟตี้ ท่อโลหะ 5/8 นิ้ว สำหรับงานไวไฟ Type II สูง 10-1/2 นิ้ว สีแดง

In Stock
รายการ: AD2DVD รุ่น: 7210120การอ้างอิงข้าม: JCN7210120, 7210120Z
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
฿7,581 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นกระป๋องนิรภัย Type II
ความจุ1 แกลลอน.
สีสีแดง
การคุ้มครองสิ่งแวดล้อมสพท.30
เติมขนาดรูเท1.68 "
เสร็จสิ้นผงเคลือบผิว
ความสูง10.5 "
ความยาวท่อ9"
ท่อนอก Dia.0.625 "
วัสดุเหล็ก
ภายนอก Dia.9.5 "
ปริมาณพาเลท100
เอกสารข้อมูลผลิตภัณฑ์justrite-7210120.pdf
ใช้สำหรับสารไวไฟ

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 2.99
ความสูงของเรือ (ซม.)27.94
ความยาวเรือ (ซม.)25.4
ความกว้างของเรือ (ซม.)25.4
รหัส HS73102990000
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

รายละเอียดสินค้า:

ไปไกลกว่าการป้องกันและการปฏิบัติตามข้อกำหนดด้วยความสะดวกสบายเพิ่มเติมของ AccuFlow? ด้วย Safe-Squeeze? ทริกเกอร์เพื่อการเทที่ปลอดภัยและควบคุมได้ ท่อร่วมไอดีและการควบคุมการไหลตามสัดส่วน Safe-Squeeze ที่ได้รับการจดสิทธิบัตรของ Justrite? ทริกเกอร์ช่วยให้คุณควบคุมอัตราการไหลเมื่อจัดการกับของเหลวไวไฟ เติมพอร์ตด้วยคันโยกยกตามหลักสรีรศาสตร์ทำให้เติมได้ง่าย หัวฉีดท่อโลหะยาว 9 นิ้วที่ยืดหยุ่นได้ (229 มม.) ช่วยควบคุมการเทลงในช่องเปิดขนาดเล็ก กระป๋องแต่ละกระป๋องผลิตจากเหล็กเคลือบคุณภาพสูง ผ่านการทดสอบแรงดันเพื่อให้มั่นใจในคุณภาพ การเคลือบสีฝุ่นที่ทนทานทนทานต่อสารเคมีและทนทานต่อความต้องการ ของการใช้งานที่เข้มงวด ตัวป้องกันเปลวไฟทำจากสแตนเลสซึ่งติดตั้งอยู่ในกระป๋องนิรภัย Justrite ทั้งหมด กระจายความร้อนเพื่อหยุดการจุดระเบิดแบบย้อนหลัง ฝาปิดที่ปิดสนิทมีระบบระบายแรงดันบวกอัตโนมัติที่ระบายระหว่าง 3 ถึง 5 psig (0.2 และ 0.35 บาร์) เพื่อป้องกันการระเบิด ใหญ่ โซน ID ฉลากให้พื้นที่ในการเขียนเนื้อหาข้อมูลประจำตัว ที่ตั้งแผนก หรือชื่อผู้ใช้ แต่ละขนาดกระป๋องทุกขนาดมีความสามารถพิเศษในการเติมน้ำมันเครื่องสองรอบหรือสารเติมแต่งอื่น ๆ เติมง่าย! คันโยกยกตามหลักสรีรศาสตร์เปิดพวยกาปิดตัวเอง กว้างเพื่อการเติมที่ง่ายดาย ตัวป้องกันเปลวไฟ ทำจากสแตนเลส ความยาวเต็ม กระจายความร้อนและช่วยให้สอดหัวฉีดได้ลึกและปลอดภัยยิ่งขึ้นเมื่อเติม สัมผัส คุณประโยชน์ของกระป๋องนิรภัย Type II AccuFlow™ ของ Justrite ที่มีให้เลือกหลายสีและเหมาะสำหรับการจัดเก็บของเหลวไวไฟ . ซึ่งช่วยระบุของเหลวที่เฉพาะเจาะจง และหลีกเลี่ยงข้อผิดพลาดที่มีค่าใช้จ่ายสูงเมื่อใช้ของเหลวมากกว่าหนึ่งชนิดในไซต์งาน กระป๋องนิรภัย Justrite ได้รับการรับรองโดย FM, UL/ULC และ TÜV ตรงตามข้อกำหนดของ OSHA และ NFPA และมาพร้อมกับการรับประกันสิบปี

สิ่งอำนวยความสะดวก:

  • รหัสสีช่วยป้องกันอุบัติเหตุ
  • ตัวป้องกันเปลวไฟสแตนเลสป้องกันการจุดระเบิดย้อนหลัง
  • ใช้งานง่าย Safe-Squeeze? ทริกเกอร์สำหรับการควบคุมการเท
  • สองช่อง; หนึ่งอันสำหรับการเทแบบกำหนดเป้าหมาย อีกอันพร้อมคันยกที่ออกแบบตามหลักสรีรศาสตร์เพื่อการเติมที่ง่ายดาย
  • ได้รับการอนุมัติจาก FM, UL/ULC และ TUV ยังเป็นไปตามข้อกำหนดของ OSHA และ NFPA

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นความจุความสูงท่อนอก Dia.ภายนอก Dia.ราคา
JUSTRITE 7220120 กระป๋องเซฟตี้ ท่อโลหะ 5/8 นิ้ว สำหรับงานไวไฟ Type II สูง 13-1/4 นิ้ว แดง | AD2DVE JCN7220120, 7220120Z 72201202 แกลลอน.13.25 "0.625 "9.5 "฿7,244
JUSTRITE 7250130 กระป๋องเซฟตี้ ท่อโลหะ 1 นิ้ว สำหรับงานไวไฟ Type II สูง 17-1/2 นิ้ว แดง | AD2DVF JCN7250130, 7250130Z 72501305 แกลลอน.17.5 "1"11.75 "฿8,336
JUSTRITE 7225130 กระป๋องเซฟตี้ ท่อโลหะ 1 นิ้ว สำหรับงานไวไฟ Type II กว้าง 11-3/4 นิ้ว แดง | AE4LYM JCN7225130, 7225130Z 72251302.5 แกลลอน.12 "1"11.75 "฿7,459
JUSTRITE 7225120 กระป๋องเหล็กนิรภัย ท่อโลหะ 5/8 นิ้ว สำหรับงานไวไฟ Type II 2.5 แกลลอน 9.5 ลิตร แดง | CH6GLF 72251202.5 แกลลอน.12 "0.625 "-฿8,463
JUSTRITE 7250120 กระป๋องเหล็กนิรภัย ท่อโลหะ 5/8 นิ้ว Type II 5 แกลลอน 19 ลิตร ขนาด 5/8 นิ้ว แดง | CH6GLK 72501205 แกลลอน.17.5 "0.625 "11.75 "฿8,032

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

JUSTRITE 7210120 กระป๋องเซฟตี้ ท่อโลหะ 5/8 นิ้ว สำหรับงานไวไฟ Type II สูง 10-1/2 นิ้ว สีแดง
฿7,581 / หน่วย