JUSTRITE 861228 ตู้เก็บวัตถุอันตราย ปิดเองได้ 12 แกลลอน สีรอยัลบลู
รับโดย อาจ 6, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 6, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | คณะรัฐมนตรี |
ชั้นวางปรับระดับได้ | ใช่ |
ความจุ | 12 แกลลอน. |
สี | สีน้ำเงิน |
ประเภทประตู | การปิดตัวเอง |
การคุ้มครองสิ่งแวดล้อม | สพท.1 สพท.30 สพท.400 |
ความลึกภายนอก | 18 " |
ความสูงภายนอก | 35 " |
ความกว้างภายนอก | 23.25 " |
ความลึกภายใน | 14.6 " |
ความสูงภายใน | 30.5 " |
ความกว้างภายใน | 20 " |
วัสดุ | เหล็ก |
ความหนาของวัสดุ | 18 กรัม |
จำนวนประตู | 1 |
จำนวนชั้นวาง | 1 |
ปริมาณพาเลท | 2 |
เอกสารข้อมูลผลิตภัณฑ์ | justrite-861228.pdf |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 57.15 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 91.44 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 53.34 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 66.04 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | ความจุ | ความลึกภายใน | ความสูงภายใน | ความกว้างภายใน | ชิ้น | จำนวนประตู | จำนวนชั้นวาง | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
861528 | 15 แกลลอน. | 14.6 " | 39.6 " | 20 " | คณะรัฐมนตรี | 1 | 1 | ฿90,229 | ||
862228 | 22 แกลลอน. | 14.6 " | 60.5 " | 20 " | คณะรัฐมนตรี | 1 | 3 | ฿115,248 | ||
860428 | 4 แกลลอน. | 13.8 " | 18.5 " | 13.8 " | คณะรัฐมนตรี | 1 | 1 | ฿38,960 | ||
861328 | 12 แกลลอน. | 14.6 " | 13 " | 39.5 " | คณะรัฐมนตรี | 2 | - | ฿57,373 | ||
861728 | 17 แกลลอน. | 14.6 " | 19.5 " | 39.5 " | คณะรัฐมนตรี | 2 | 1 | ฿63,600 | ||
863028 | 30 แกลลอน. | 14.6 " | 39.6 " | 39.5 " | ตู้ป้องกันการกัดกร่อน | 2 | 1 | ฿74,525 | ||
864528 | 45 แกลลอน. | 14.6 " | 60.5 " | 39.5 " | ตู้ป้องกันการกัดกร่อน | 2 | 2 | ฿108,800 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.