JUSTRITE 8825042 ตู้เซฟป้องกันการกัดกร่อน/กรด ปิดด้วยมือ 15 แกลลอน สีเงิน
รับโดย อาจ 9, วันพฤหัสบดี
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 9, วันพฤหัสบดี
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ตู้ป้องกันการกัดกร่อน |
ชั้นวางปรับระดับได้ | ใช่ |
ความจุ | 15 แกลลอน. |
สี | เงิน |
ประเภทประตู | ด้วยมือ |
การคุ้มครองสิ่งแวดล้อม | สพท.30 |
ความลึกภายนอก | 21.625 " |
ความสูงภายนอก | 35.75 " |
ความกว้างภายนอก | 24 " |
ความลึกภายใน | 18.3 " |
ความสูงภายใน | 26.5 " |
ความกว้างภายใน | 20.8 " |
วัสดุ | เหล็ก |
ความหนาของวัสดุ | 18 กรัม |
จำนวนประตู | 1 |
จำนวนชั้นวาง | 1 |
เอกสารข้อมูลผลิตภัณฑ์ | justrite-8825042.pdf |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 51.75 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 101.6 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 66.04 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 68.58 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | ความจุ | สี | ประเภทประตู | ความกว้างภายใน | จำนวนประตู | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8825022 | 15 แกลลอน. | สีน้ำเงิน | ด้วยมือ | 20.8 " | 1 | ฿163,200 | ||
8825072 | 15 แกลลอน. | ออกสีขาว | ด้วยมือ | 20.8 " | 1 | ฿163,200 | ||
8825122 | 15 แกลลอน. | สีน้ำเงิน | ด้วยมือ | 20.8 " | 1 | ฿163,200 | ||
8825142 | 15 แกลลอน. | เงิน | ด้วยมือ | 20.8 " | 1 | ฿163,200 | ||
8825172 | 15 แกลลอน. | ออกสีขาว | ด้วยมือ | 20.8 " | 1 | ฿163,200 | ||
8825222 | 15 แกลลอน. | สีน้ำเงิน | การปิดตัวเอง | 20.8 " | 1 | ฿182,981 | ||
8825242 | 15 แกลลอน. | เงิน | การปิดตัวเอง | 20.8 " | 1 | ฿182,981 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.