JUSTRITE 884820 ตู้เซฟกันไฟ 31 แกลลอน 1 ชั้น 2 ประตู ขนาด 48 นิ้ว เหลือง
รับโดย อาจ 10, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 10, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ตู้เซฟของเหลวไวไฟ |
ชั้นวางปรับระดับได้ | ใช่ |
ความจุ | 31 แกลลอน. |
สี | สีเหลือง |
ประเภทประตู | การปิดตัวเอง |
การคุ้มครองสิ่งแวดล้อม | สพป.1สพป.30 |
ความลึกภายนอก | 21.625 " |
ความสูงภายนอก | 35.75 " |
ความกว้างภายนอก | 48 " |
ความลึกภายใน | 18.3 " |
ความสูงภายใน | 26.5 " |
ความกว้างภายใน | 44.8 " |
วัสดุ | เหล็ก |
ความหนาของวัสดุ | 18 กรัม |
จำนวนประตู | 2 |
จำนวนชั้นวาง | 1 |
ปริมาณพาเลท | 1 |
เอกสารข้อมูลผลิตภัณฑ์ | justrite-884820.pdf |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 108.9 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 101.6 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 66.04 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 129.54 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | ความจุ | สี | ประเภทประตู | ความลึกภายใน | ความกว้างภายใน | จำนวนประตู | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
882410 | 15 แกลลอน. | สีเหลือง | ด้วยมือ | 18.3 " | 20.8 " | 1 | ฿108,710 | ||
882430 | 15 แกลลอน. | สีเหลือง | การปิดตัวเอง | 18.3 " | 20.8 " | 1 | ฿130,579 | ||
882400 | 15 แกลลอน. | สีเหลือง | ด้วยมือ | 18.3 " | 20.8 " | 1 | ฿95,447 | ||
882404 | 15 แกลลอน. | เงิน | ด้วยมือ | 18.3 " | 20.8 " | 1 | ฿110,000 | ||
882407 | 15 แกลลอน. | ออกสีขาว | ด้วยมือ | 18.3 " | 20.8 " | 1 | ฿108,800 | ||
882414 | 15 แกลลอน. | เงิน | ด้วยมือ | 18.3 " | 20.8 " | 1 | ฿110,000 | ||
882417 | 15 แกลลอน. | ออกสีขาว | ด้วยมือ | 18.3 " | 20.8 " | 1 | ฿108,800 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.