JUSTRITE 891305 ตู้เซฟไวไฟ 12 แกลลอน 2 บานเปิด Manual Close สีขาว
รับโดย อาจ 9, วันพฤหัสบดี
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 9, วันพฤหัสบดี
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ตู้เซฟของเหลวไวไฟ |
ชั้นวางปรับระดับได้ | ไม่ |
ความจุ | 12 แกลลอน. |
สี | ขาว |
ประเภทประตู | ด้วยมือ |
การคุ้มครองสิ่งแวดล้อม | สพท.30 |
ความลึกภายนอก | 18 " |
ความสูงภายนอก | 18 " |
ความกว้างภายนอก | 43 " |
ความลึกภายใน | 14.6 " |
ความสูงภายใน | 13 " |
ความกว้างภายใน | 39.5 " |
วัสดุ | เหล็ก |
ความหนาของวัสดุ | 18 กรัม |
จำนวนประตู | 2 |
เอกสารข้อมูลผลิตภัณฑ์ | justrite-891305.pdf |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 58.05 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 58.42 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 55.88 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 114.3 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | ชั้นวางปรับระดับได้ | ความจุ | สี | ประเภทประตู | ความสูงภายใน | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
891700 | ใช่ | 17 แกลลอน. | สีเหลือง | ด้วยมือ | 19.5 " | ฿71,152 | ||
891720 | ใช่ | 17 แกลลอน. | สีเหลือง | การปิดตัวเอง | 19.5 " | ฿69,229 | ||
891701 | ใช่ | 17 แกลลอน. | สีแดง | ด้วยมือ | 19.5 " | ฿76,170 | ||
891721 | ใช่ | 17 แกลลอน. | สีแดง | การปิดตัวเอง | 19.5 " | ฿74,108 | ||
891300 | ไม่ | 12 แกลลอน. | สีเหลือง | ด้วยมือ | 13 " | ฿63,352 | ||
891301 | ไม่ | 12 แกลลอน. | สีแดง | ด้วยมือ | 13 " | ฿65,754 | ||
891303 | ไม่ | 12 แกลลอน. | สีเทา | ด้วยมือ | 13 " | ฿40,400 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.