JUSTRITE 896020 ตู้เซฟไวไฟ ปิดเอง 60 แกลลอน ขนาด 1651 x 864 x 864 มม. เหลือง
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ตู้เซฟของเหลวไวไฟ |
ชุดอะแดปเตอร์ | 5PW 16 |
ชั้นวางเพิ่มเติม | 1YNG 4 |
ชั้นวางปรับระดับได้ | ใช่ |
ความจุ | 60 แกลลอน. |
สี | สีเหลือง |
ประเภทประตู | การปิดตัวเอง |
การคุ้มครองสิ่งแวดล้อม | สพป.1สพป.30 |
ความลึกภายนอก | 34 " |
ความสูงภายนอก | 65 " |
ความกว้างภายนอก | 34 " |
เสร็จสิ้น | ผงเคลือบผิว |
ความลึกภายใน | 30.3 " |
ความสูงภายใน | 60.5 " |
ความกว้างภายใน | 30.8 " |
วัสดุ | เหล็ก |
ความหนาของวัสดุ | 18 กรัม |
จำนวนประตู | 2 |
จำนวนชั้นวาง | 2 |
ปริมาณพาเลท | 1 |
เอกสารข้อมูลผลิตภัณฑ์ | justrite-896020.pdf |
แอปพลิเคชันตู้ความปลอดภัย | คณะรัฐมนตรีไวไฟ |
ประเภทตู้นิรภัย | Standard |
UPC | 697841114319 |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 149 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 177.8 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 91.44 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 96.52 |
รหัส HS | 94032080900 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
A. ตู้ติดไฟขนาดเล็ก Justrite นี้เคลือบอีพ็อกซี่หรือผงโพลีเอสเตอร์ไร้สารตะกั่วเพื่อความทนทานต่อสารเคมีที่ดีเยี่ยม
A. ตู้เซฟแบบคลาสสิค Justrite 896020 มีกลไกประตูปิดเองเพื่อให้แน่ใจว่าประตูตู้จะปิดและลงกลอนอย่างแน่นหนาโดยอัตโนมัติเมื่อปล่อยออก ป้องกันการเข้าถึงโดยไม่ได้รับอนุญาตและรักษาความสมบูรณ์ของที่จัดเก็บ
ตอบ ได้ ชั้นวางของในตู้เซฟคลาสสิกรุ่น Justrite 896020 สามารถปรับได้ ทำให้ผู้ใช้สามารถปรับแต่งความสูงของชั้นวางได้ตามความต้องการในการจัดเก็บ ความยืดหยุ่นนี้ช่วยให้สามารถรองรับตู้คอนเทนเนอร์ขนาดต่างๆ และเพิ่มพื้นที่ภายในตู้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด
A. ตู้เซฟคลาสสิกของแบรนด์มีความจุ 60 แกลลอน (227 ลิตร) ความจุนี้หมายถึงปริมาณของเหลวและสารเคมีไวไฟสูงสุดที่สามารถจัดเก็บได้อย่างปลอดภัยในตู้
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | ชิ้น | ความจุ | สี | จำนวนประตู | จำนวนชั้นวาง | แอปพลิเคชันตู้ความปลอดภัย | ประเภทตู้นิรภัย | ความจุบ่อ | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
893300 | ตู้เซฟของเหลวไวไฟ | 30 แกลลอน. | สีเหลือง | 2 | 1 | คณะรัฐมนตรีไวไฟ | Standard | 19L | ฿54,400 | ||
893301 | ตู้เซฟของเหลวไวไฟ | 30 แกลลอน. | สีแดง | 2 | 1 | คณะรัฐมนตรีไวไฟ | Slimline | 5.15 แกลลอน. | ฿100,050 | ||
8945053 | ตู้เซฟของเหลวไวไฟ | 45 แกลลอน. | ขาว | 2 | 2 | คณะรัฐมนตรีไวไฟ | Standard | 5.15 แกลลอน. | ฿102,371 | ||
899021 | ตู้เซฟของเหลวไวไฟ | 90 แกลลอน. | สีแดง | 2 | 2 | คณะรัฐมนตรีไวไฟ | Standard | 10.72 แกลลอน. | ฿151,206 | ||
894580 | ตู้เซฟของเหลวไวไฟ | 45 แกลลอน. | สีเหลือง | 1 | 2 | คณะรัฐมนตรีไวไฟ | Standard | - | ฿142,194 | ||
899000 | ตู้เซฟของเหลวไวไฟ | 90 แกลลอน. | สีเหลือง | 2 | 2 | คณะรัฐมนตรีไวไฟ | Standard | - | ฿144,258 | ||
894501 | ตู้เซฟของเหลวไวไฟ | 45 แกลลอน. | สีแดง | 2 | 2 | คณะรัฐมนตรีไวไฟ | Standard | - | ฿89,850 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.