JUSTRITE 896225 ตู้ดรัมแนวตั้ง 55 แกลลอน สีขาว
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ตู้เซฟถังแนวตั้ง |
ชั้นวางปรับระดับได้ | ใช่ |
ความจุ | 55 แกลลอน. |
สี | ขาว |
ประเภทประตู | การปิดตัวเอง |
ความลึกภายนอก | 34 " |
ความสูงภายนอก | 65 " |
ความกว้างภายนอก | 34 " |
ความลึกภายใน | 30.3 " |
ความสูงภายใน | 60.5 " |
ความกว้างภายใน | 30.8 " |
วัสดุ | เหล็ก |
ความหนาของวัสดุ | 18 กรัม |
จำนวนประตู | 2 |
จำนวนชั้นวาง | 1 |
เอกสารข้อมูลผลิตภัณฑ์ | justrite-896225.pdf |
UPC | 697841114630 |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 159.75 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 177.8 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 96.52 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 96.52 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | ความจุ | สี | ประเภทประตู | เสร็จสิ้น | ความลึกภายใน | ความกว้างภายใน | ความจุบ่อ | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
899071 | 60 แกลลอน. | สีแดง | การปิดตัวเอง | ผงเคลือบผิว | 30.3 " | 39.5 " | 10.72 แกลลอน. | ฿188,293 | ||
899120 | 110 แกลลอน. | สีเหลือง | การปิดตัวเอง | ผงเคลือบผิว | 30.3 " | 56 " | 14.98 แกลลอน. | ฿228,542 | ||
896200 | 55 แกลลอน. | สีเหลือง | ด้วยมือ | ผงเคลือบผิว | 30.3 " | 30.8 " | - | ฿112,203 | ||
899160 | 110 แกลลอน. | สีเหลือง | ด้วยมือ | ผงเคลือบผิว | 30.3 " | 56 " | - | ฿219,228 | ||
896270 | 55 แกลลอน. | สีเหลือง | การปิดตัวเอง | ผงเคลือบผิว | 30.3 " | 30.8 " | - | ฿131,924 | ||
899170 | 110 แกลลอน. | สีเหลือง | การปิดตัวเอง | อีพ็อกซี่, เคลือบผงโพลีเอสเตอร์ | 30.3 " | 56 " | - | ฿253,330 | ||
896201 | 55 แกลลอน. | สีแดง | ด้วยมือ | - | 30.3 " | 30.8 " | - | ฿98,414 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.