JUSTRITE 911090 ตู้เก็บของนิรภัยด้านนอกไม่ติดไฟ 9 ถัง
เนื่องจากข้อจำกัดด้านน้ำหนักและขนาด โปรดขอใบเสนอราคาในการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
เนื่องจากข้อจำกัดด้านน้ำหนักและขนาด โปรดขอใบเสนอราคาในการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ตู้เซฟ |
ความจุ | ปอนด์ 9000 |
สี | กระดูก |
ความสูงของประตู | 80 " |
บานพับประตู | ขวา |
ประเภทประตู | Standard |
ความกว้างประตู | 42 " |
ความจุถัง | 55 แกลลอน. |
การคุ้มครองสิ่งแวดล้อม | สพป.1สพป.30 |
ความลึกภายนอก | 86 " |
ความสูงภายนอก | 99 " |
ความกว้างภายนอก | 91 " |
ความลึกภายใน | 78 " |
ความสูงภายใน | 84 " |
ความกว้างภายใน | 78 " |
วัสดุ | เหล็ก |
จำนวนประตู | 1 |
เอกสารข้อมูลผลิตภัณฑ์ | justrite-911090.pdf |
ความจุ | 296 ลบ.ม. ใน. |
ความจุบ่อ | 198 แกลลอน. |
ความลึกของบ่อ | 7" |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 945.45 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 246.38 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 218.44 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 231.14 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | ความลึกของบ่อ | ความจุ | ความสูงของประตู | ความลึกภายใน | ความสูงภายใน | ความกว้างภายใน | ความจุ | ความจุบ่อ | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
911020 | 13.5 " | ปอนด์ 2000 | 51 " | 30 " | 55.5 " | 54 " | 52 ลบ.ม. ใน. | 120 แกลลอน. | ฿560,000 | RFQ
| |
911040 | 7" | ปอนด์ 4000 | 51 " | 54 " | 62 " | 54 " | 105 ลบ.ม. ใน. | 100 แกลลอน. | ฿646,545 | RFQ
| |
911060 | 7" | ปอนด์ 6000 | 80 " | 54 " | 84 " | 78 " | 205 ลบ.ม. ใน. | 140 แกลลอน. | ฿768,727 | RFQ
| |
911120 | 7" | ปอนด์ 12000 | 80 " | 102 " | 84 " | 78 " | 387 ลบ.ม. ใน. | 253 แกลลอน. | ฿1,130,181 | RFQ
| |
911160 | 7" | ปอนด์ 16000 | 80 " | 102 " | 84 " | 102 " | 506 ลบ.ม. ใน. | 326 แกลลอน. | ฿1,512,000 | RFQ
|
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.