JUSTRITE 913090 ล็อกเกอร์นิรภัยด้านนอก ทนไฟ 4 ชั่วโมง 9 ถัง
เนื่องจากข้อจำกัดด้านน้ำหนักและขนาด โปรดขอใบเสนอราคาในการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
เนื่องจากข้อจำกัดด้านน้ำหนักและขนาด โปรดขอใบเสนอราคาในการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ตู้เซฟ |
ความจุ | ปอนด์ 9000 |
สี | กระดูก |
ความสูงของประตู | 80 " |
บานพับประตู | ซ้าย |
ประเภทประตู | ไฟคะแนน |
ความกว้างประตู | 42 " |
ความจุถัง | 55 แกลลอน. |
การคุ้มครองสิ่งแวดล้อม | สพป.1สพป.30 |
ความลึกภายนอก | 90 " |
ความสูงภายนอก | 99 " |
ความกว้างภายนอก | 95 " |
ความลึกภายใน | 74.5 " |
ความสูงภายใน | 81 " |
ความกว้างภายใน | 74.5 " |
วัสดุ | เหล็ก |
จำนวนประตู | 1 |
เอกสารข้อมูลผลิตภัณฑ์ | justrite-913090.pdf |
ความจุ | 260 ลบ.ม. ใน. |
ความจุบ่อ | 155 แกลลอน. |
ความลึกของบ่อ | 7" |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 2557.35 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 246.38 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 228.6 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 241.3 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | ความลึกของบ่อ | ความจุ | ความสูงของประตู | ความลึกภายใน | ความสูงภายใน | ความกว้างภายใน | ความจุ | ความจุบ่อ | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
913020 | 13.5 " | ปอนด์ 2000 | 51 " | 26.5 " | 52.5 " | 50.5 " | 41 ลบ.ม. ใน. | 75 แกลลอน. | ฿997,818 | RFQ
| |
913040 | 7" | ปอนด์ 4000 | 51 " | 50.5 " | 59 " | 50.5 " | 87 ลบ.ม. ใน. | 71 แกลลอน. | ฿1,079,272 | RFQ
| |
913060 | 7" | ปอนด์ 6000 | 80 " | 50.5 " | 81 " | 74.5 " | 176 ลบ.ม. ใน. | 105 แกลลอน. | ฿1,410,181 | RFQ
| |
913120 | 7" | ปอนด์ 12000 | 80 " | 98.5 " | 81 " | 74.5 " | 344 ลบ.ม. ใน. | 205 แกลลอน. | ฿1,680,000 | RFQ
| |
913160 | 7" | ปอนด์ 16000 | 80 " | 98.5 " | 81 " | 98.5 " | 455 ลบ.ม. ใน. | 272 แกลลอน. | ฿2,163,636 | RFQ
|
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.