Justrite 915701 | ประตู ไม่ติดไฟ ขนาด 54 นิ้ว 6-16 ดรัม | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

JUSTRITE 915701 ประตู ไม่ติดไฟ ขนาด 54 นิ้ว 6-16 ดรัม | CD8DBZ

JUSTRITE 915701 ประตูไม่ติดไฟ ขนาด 54 นิ้ว 6-16 ดรัม

In Stock
รายการ: CD8DBZ รุ่น: 915701
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
฿72,800 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นประตู
สีกระดูก
ความสูงของประตู80 "
บานพับประตูขวา
ประเภทประตูไม่ติดไฟ
ความกว้างประตู54 "
ความสูงภายนอก80 "
ความกว้างภายนอก54 "
ความสูงภายใน79 "
ความกว้างภายใน53 "
วัสดุเหล็ก
จำนวนประตู1
เอกสารข้อมูลผลิตภัณฑ์justrite-915701.pdf

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.45
ความสูงของเรือ (ซม.)2.54
ความยาวเรือ (ซม.)2.54
ความกว้างของเรือ (ซม.)2.54
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

รายละเอียดสินค้า:

อัปเกรดเป็นประตูเดียวขนาด 54 นิ้ว (1372 มม.) พร้อมฮาร์ดแวร์ล็อคสามจุด และเพิ่มระยะห่างเพิ่มเติมสำหรับพาเลท IBC และสินค้าขนาดใหญ่ สำหรับใช้กับหญ้าเกษตรแบบไม่ติดไฟขนาด 6 ถึง 16 ถังและขนาด 506 ลูกบาศก์ฟุต ตู้เก็บของ ต้องซื้ออุปกรณ์เสริมนี้ร่วมกับตู้เก็บของเพื่อให้แน่ใจว่ามีการติดตั้งที่เหมาะสมและ/หรือเพื่อให้ได้รับการอนุมัติจาก FM

สิ่งอำนวยความสะดวก:

  • สำหรับการใช้งานตู้เก็บของที่ต้องการประตูที่ใหญ่กว่า
  • รวมพาเลทและที่เก็บ IBC

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นบานพับประตูประเภทประตูความกว้างประตูความกว้างภายในจำนวนประตูราคา
JUSTRITE 915702 ประตูกันไฟ ขนาด 60 นิ้ว 6-16 ดรัม | CD8DCA 915702บานพับซ้าย 24", บานพับขวา 36"ไฟคะแนน60 "59 "2฿99,781

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

JUSTRITE 915701 ประตูไม่ติดไฟ ขนาด 54 นิ้ว 6-16 ดรัม
฿72,800 / หน่วย