K-flex Usa 801-lre-048448 | ข้องอฉนวนข้อต่อ 4-1/2 นิ้ว Id | 4nra3 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

K-FLEX USA 801-LRE-048448 ศอกฉนวน 4-1 / 2 นิ้ว Id | AD8ZFG 4NRA3

K-FLEX USA 801-LRE-048448 ข้องอฉนวนฟิตติ้ง 4-1/2 นิ้ว รหัส

In Stock
รายการ: AD8ZFG รุ่น: 801-LRE-048448ข้ามอ้างอิง: 4NRA3
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
฿410 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นฉนวนกันความร้อนท่อ
ประมาณ. ค่า "R"3.2
ประมาณ. ปัจจัย 'R'3.2
สีBlack
สำหรับประเภทการติดตั้งข้อศอก 90 องศา
สำหรับท่อเหล็กขนาด4"
สำหรับการใช้งานท่อท่อและถัง
ID ที่กำหนดของฉนวน4.5 "
ความยาว1.25 "
วัสดุยาง
ชั่วคราว พิสัย-297 องศาถึง 220 องศา F
ความหนาของผนัง1 / 2 "
ความกว้าง5.5 "

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.11
ความสูงของเรือ (ซม.)6.35
ความยาวเรือ (ซม.)26.67
ความกว้างของเรือ (ซม.)26.67
รหัส HS4009110000
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

รายละเอียดสินค้า:

  • แบรนด์ย่อย: K-FLEX

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นประมาณ. ปัจจัย 'R'สีID ที่กำหนดของฉนวนความยาวชั่วคราว พิสัยความหนาของผนังความกว้างราคา
K-FLEX USA 801-LRE-048118 ศอกฉนวน 1-1 / 8 นิ้ว Id | AD8ZEU 4NPY9 801-LRE-0481183.1Black1.125 "3 / 4 "-297 องศาถึง 220 องศา F1 / 2 "2.12 "฿208
K-FLEX USA 801-LRE-048138 Fitting Insulation Elbow 1-3 / 8 Inch Id | AD8ZEV 4NPZ1 801-LRE-0481383.1Black1.375 "53 / 64 "-297 องศาถึง 220 องศา F1 / 2 "2.38 "฿203
K-FLEX USA 801-LRE-048158 Fitting Insulation Elbow 1-5 / 8 Inch Id | AD8ZEW 4NPZ2 801-LRE-0481583.1Black1.625 "7 / 8 "-297 องศาถึง 220 องศา F1 / 2 "2.62 "฿213
K-FLEX USA 801-LRE-048218 ศอกฉนวน 2-1 / 8 นิ้ว Id | AD8ZEY 4NPZ4 801-LRE-0482183.2Black2.125 "1"-297 องศาถึง 220 องศา F1 / 2 "3.12 "฿235
K-FLEX USA 801-LRE-048238 Fitting Insulation Elbow 2-3 / 8 Inch Id | AD8ZEZ 4NPZ5 801-LRE-0482383.1Black2.375 "1"-297 องศาถึง 220 องศา F1 / 2 "3.38 "฿243
K-FLEX USA 801-LRE-048258 Fitting Insulation Elbow 2-5 / 8 Inch Id | AD8ZFA 4NPZ6 801-LRE-0482584.8Black2.625 "1 3 / 64 "-297 องศาถึง 220 องศา F1 / 2 "3.62 "฿257
K-FLEX USA 801-LRE-048278 Fitting Insulation Elbow 2-7 / 8 Inch Id | AD8ZFB 4NPZ7 801-LRE-0482783.2Black2.875 "1"-297 องศาถึง 220 องศา F1 / 2 "3.88 "฿281

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

K-FLEX USA 801-LRE-048448 ข้องอฉนวนฟิตติ้ง 4-1/2 นิ้ว รหัส
฿410 / หน่วย