K2 COMMERCIAL HARDWARE QDC111R689 ปิดประตูหนัก G1
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ที่ปิดประตู |
วัสดุแขน | อลูมิเนียม |
ประเภทแขน | Tri บรรจุ |
ประสิทธิภาพที่ใกล้ชิดยิ่งขึ้น | หน้าที่หนักเป็นพิเศษ |
ประเภทใกล้ชิด | การดำเนินการที่ล่าช้า |
การปิดโหมดการทำงาน | ไฮดรอลิ |
การส่งประตู | ไม่ใช่มือ |
ความกว้างประตูภายนอก | 54 " |
เสร็จสิ้น | อลูมิเนียม |
ความสูงที่อยู่อาศัย | 3.5 " |
ความยาวที่อยู่อาศัย | 12.187 " |
ความกว้างที่อยู่อาศัย | 2.25 " |
ความกว้างประตูภายใน | 32 ถึง 58 " |
สูงสุด เปิดประตู | องศา 130 |
สไตล์การติดตั้ง | Tri-Pack มาตรฐาน |
การฉายภาพจากผนัง | 2-1 / 4 " |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 5.47 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 9.65 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 32.51 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 10.67 |
รหัส HS | 8302413000 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | KR |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | ประเภทแขน | ความสูงที่อยู่อาศัย | ความยาวที่อยู่อาศัย | ความกว้างที่อยู่อาศัย | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
QDC214F689QS | Parallel | 2.5 " | 12 " | 3.187 " | ฿13,497 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.