Kaba Ilco Flb-58-18-al | ฟลัชโบลท์อะลูมิเนียมแบบแมนนวล ความยาว 16-3/4 นิ้ว | 20vf07 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

KABA ILCO FLB-58-18-AL Manual Flush Bolt Aluminium 16-3 / 4 Inch Length | AF7DDB 20VF07

KABA ILCO FLB-58-18-AL ฟลัชโบลท์อะลูมิเนียมแบบแมนนวล ความยาว 16-3/4 นิ้ว

In Stock
รายการ: AF7DDB รุ่น: FLB-58-18-ALข้ามอ้างอิง: 20VF07
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
฿398 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นสลักเกลียวแบบแมนนวล
หัวสลัก Dia1 / 2 "
ความยาวกลอน12 "
เสร็จสิ้นอลูมิเนียม
ฮาร์ดแวร์รวม
ความสูง1 7 / 64 "
หลุมต่อใบ4
ความยาว16.75 "
วัสดุสังกะสี
ประเภทการดำเนินงานคันโยกแบบแมนนวล
ขนาดโยน5 / 8 "
ความกว้าง15 / 16 "

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.37
ความสูงของเรือ (ซม.)8.89
ความยาวเรือ (ซม.)45.09
ความกว้างของเรือ (ซม.)22.23
รหัส HS8301406030

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นเสร็จสิ้นราคา
KABA ILCO FLB-58-18-DU Manual Flush Bolt Bronze 16-3 / 4 Inch Length | AF7DDC 20VF08 FLB-58-18-DUบรอนซ์เข้ม฿398

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

KABA ILCO FLB-58-18-AL ฟลัชโบลท์อะลูมิเนียมแบบแมนนวล ความยาว 16-3/4 นิ้ว
฿398 / หน่วย