Kaba Ilco ชุด Il-op-12-rh-du | 20vf13 บานพับเดือย | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

KABA ILCO IL-OP-12-RH-DU SETS Offset Pivot Hinge Half Surface 125 lb. | AG9LXX 20VF 13

KABA ILCO IL-OP-12-RH-DU SETS บานพับเดือยออฟเซตครึ่งพื้นผิว 125 ปอนด์

In Stock
รายการ: AG9LXX รุ่น: IL-OP-12-RH-DU SETSข้ามอ้างอิง: 20VF13
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
฿931 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นบานพับ Pivot
ประเภทแบริ่งลูกบอล
เสร็จสิ้นบรอนซ์เข้ม
ฮาร์ดแวร์รวม
ความจุโหลด125.0 ปอนด์
วัสดุหล่ออลูมิเนียม
การติดพื้นผิวครึ่งหนึ่ง
ปฐมนิเทศไม่ใช่มือ
ช่วงของการเคลื่อนไหวองศา 180

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.45
ความสูงของเรือ (ซม.)8.89
ความยาวเรือ (ซม.)5.08
ความกว้างของเรือ (ซม.)9.53
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าTW

รายละเอียดสินค้า:

  • ความต้านทานแรงดึง: ไม่

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นสีเสร็จสิ้นชิ้นความจุโหลดวัสดุการติดปฐมนิเทศราคา
KABA ILCO IL-OP-12-RH-AL SETS บานพับเดือย Offset Half Surface 125 Lb. | AF7DDD 20VF11 ชุด IL-OP-12-RH-ALอลูมิเนียมอลูมิเนียมบานพับออฟเซ็ต Pivot125 ปอนด์Diecast อลูมิเนียมพื้นผิวครึ่งหนึ่ง-฿931
KABA ILCO IL-OP-12-LH-AL SETS บานพับเดือย Offset Half Surface 125 Lb. | AF7DDE 20VF12 ชุด IL-OP-12-LH-ALอลูมิเนียมอลูมิเนียมบานพับออฟเซ็ต Pivot125 ปอนด์Diecast อลูมิเนียมพื้นผิวครึ่งหนึ่ง-฿931
KABA ILCO IL-OP-12-LH-DU SETS บานพับเดือย Offset Half Surface 125 Lb. | AF7DDF 20VF14 ชุด IL-OP-12-LH-DUบรอนซ์เข้มบรอนซ์เข้มบานพับออฟเซ็ต Pivot125 ปอนด์Diecast อลูมิเนียมพื้นผิวครึ่งหนึ่ง-฿931
KABA ILCO IL-OP-10-LH-AL FLUSH SETS บานพับออฟเซ็ตบานพับครึ่งผิว 125 Lb. | AF7DDG 20VF 15 IL-OP-10-LH-AL ชุดฟลัชอลูมิเนียมอลูมิเนียมบานพับออฟเซ็ต Pivot125 ปอนด์Diecast อลูมิเนียมพื้นผิวครึ่งหนึ่ง-฿1,000
KABA ILCO IL-OP-10-LH-DU FLUSH SETS บานพับออฟเซ็ตบานพับครึ่งผิว 125 Lb. | AF7DDH 20VF 16 IL-OP-10-LH-DU ชุดฟลัชบรอนซ์เข้มบรอนซ์เข้มบานพับออฟเซ็ต Pivot125 ปอนด์Diecast อลูมิเนียมพื้นผิวครึ่งหนึ่ง-฿1,000
KABA ILCO IL-OP-10-RH-AL FLUSH SETS Offset Pivot Hinge Half Surface 125 Lb. | AF7DDJ 20VF 17 IL-OP-10-RH-AL ชุดฟลัชอลูมิเนียมอลูมิเนียมบานพับออฟเซ็ต Pivot125 ปอนด์Diecast อลูมิเนียมพื้นผิวครึ่งหนึ่ง-฿1,000
KABA ILCO IL-OP-10-RH-DU FLUSH SETS บานพับออฟเซ็ตแบบบานพับครึ่งผิว 125 Lb. | AF7DDK 20VF18 IL-OP-10-RH-DU ชุดฟลัชบรอนซ์เข้มบรอนซ์เข้มบานพับออฟเซ็ต Pivot125 ปอนด์Diecast อลูมิเนียมพื้นผิวครึ่งหนึ่ง-฿1,000

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

KABA ILCO IL-OP-12-RH-DU SETS บานพับเดือยออฟเซตครึ่งพื้นผิว 125 ปอนด์
฿931 / หน่วย