Kaba 710826d41 | ล็อคประตูแบบปุ่มกด Satin Chrome | 3epr8 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

KABA 710826D41 ปุ่มกดล็อคประตู Satin Chrome | AC8XRE 3EPR8

KABA 710826D41 ปุ่มกดล็อคประตู สีซาตินโครม

In Stock
รายการ: AC8XRE รุ่น: 710826D41อ้างอิงข้าม: 3EPR8
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
฿8,554 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นปุ่มกดแบบกลไก
มาตรฐาน ADAไม่
เจาะตลับกุญแจ2.375 "
ขนาดแบ็คเซ็ต (นิ้ว)2-3/8
กรณีที่วัสดุสังกะสี
ความหนาของประตู1-1/8" to 2-1/4"
เสร็จสิ้นซาติน Chrome
ไฟคะแนนไม่
ฟังก์ชันทางเข้า
มือกลับได้
ประเภทการจัดการหันหัวแม่มือ
ความสูงภายใน6"
ปุ่มกด5 ปุ่มกดทนป่าเถื่อน
ความยาวสลัก1"
สูงสุด รหัสผู้ใช้1
ความลึกภายนอก2-1 / 2 "
ความสูงภายนอก6.5 "
ความกว้างภายนอก2.5 "
ทนต่อสภาพอากาศใช่

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 1.57
ความสูงของเรือ (ซม.)7.11
ความยาวเรือ (ซม.)25.15
ความกว้างของเรือ (ซม.)18.54
รหัส HS8301406030
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นความกว้างภายนอกเจาะตลับกุญแจความหนาของประตูเสร็จสิ้นฟังก์ชันมือความสูงภายในความสูงภายนอกราคา
KABA 902-04 สลักกลอนประตู | AB3LDB 1U078 902-044"2-9/16" or 2-1/2"1-1/8" to 1-1/2"ซาตินทองเหลืองผู้ช่วยไม่มีมือ5"5"฿10,056
KABA 902-26D สลักกลอนประตู | AB3LDC 1U081 902-26D4"2-9/16" or 2-1/2"1-1/8" to 1-1/2"แปรง Chromeผู้ช่วยไม่มีมือ5"5"฿10,056
KABA 904-04 สลักกลอนประตู | AB3LDD 1U082 904-044"2-9/16" or 2-1/2"1-1/4" to 2-1/8"ซาตินทองเหลืองผู้ช่วยไม่มีมือ5"5"฿10,056
KABA 904-26D ตัวล็อคประตูแบบ Deadblt | AB3LDF 1U085 904-26D4"2-9/16" or 2-1/2"1-1/4" to 2-1/8"แปรง Chromeผู้ช่วยไม่มีมือ5"5"฿10,056
KABA 917-04 สลักกลอนประตู | AB3LDG 1U086 917-044"2-9/16" or 2-1/2"1-1/8" to 1-1/2"ซาตินทองเหลืองผู้ช่วยไม่มีมือ5"5"฿11,418
KABA 917-26D สปริงสลัก | AB3LDH 1U089 917-26D4"2-9/16" or 2-1/2"1-1/8" to 1-1/2"แปรง Chromeผู้ช่วยไม่มีมือ5"5"฿11,418
KABA 919-04 สลักกลอนประตู | AB3LDJ 1U090 919-044"2-9/16" or 2-1/2"1-1/4" to 2-1/8"ซาตินทองเหลืองผู้ช่วยไม่มีมือ5"5"฿11,418

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

KABA 710826D41 ปุ่มกดล็อคประตู สีซาตินโครม
฿8,554 / หน่วย