Kaba 902-26d | กลอนประตูเดือย | 1u081 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

KABA 902-26D สลักกลอนประตู | AB3LDC 1U081

KABA สลักกลอนประตู 902-26D

In Stock
รายการ: AB3LDC รุ่น: 902-26Dอ้างไขว้: 1U081
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
฿10,056 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นปุ่มกดแบบกลไก
มาตรฐาน ADAไม่
เจาะตลับกุญแจ2-9/16" or 2-1/2"
กรณีที่วัสดุสังกะสี
ความหนาของประตู1-1/8" to 1-1/2"
เสร็จสิ้นแปรง Chrome
ไฟคะแนนไม่
ฟังก์ชันผู้ช่วย
มือไม่มีมือ
ประเภทการจัดการหันหัวแม่มือ
ความลึกภายใน1-9 / 16 "
ความสูงภายใน5"
ความกว้างภายใน3 11 / 16 "
ปุ่มกดปุ่มกด
ความยาวสลัก1"
สูงสุด รหัสผู้ใช้1
ความลึกภายนอก3 3 / 4 "
ความสูงภายนอก5"
ความกว้างภายนอก4"
ทนต่อสภาพอากาศใช่

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 1.67
ความสูงของเรือ (ซม.)11.43
ความยาวเรือ (ซม.)17.78
ความกว้างของเรือ (ซม.)12.95
รหัส HS8302416045
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นความกว้างภายนอกเจาะตลับกุญแจความหนาของประตูเสร็จสิ้นฟังก์ชันมือความสูงภายในความสูงภายนอกราคา
KABA 902-04 สลักกลอนประตู | AB3LDB 1U078 902-044"2-9/16" or 2-1/2"1-1/8" to 1-1/2"ซาตินทองเหลืองผู้ช่วยไม่มีมือ5"5"฿10,056
KABA 904-04 สลักกลอนประตู | AB3LDD 1U082 904-044"2-9/16" or 2-1/2"1-1/4" to 2-1/8"ซาตินทองเหลืองผู้ช่วยไม่มีมือ5"5"฿10,056
KABA 904-26D ตัวล็อคประตูแบบ Deadblt | AB3LDF 1U085 904-26D4"2-9/16" or 2-1/2"1-1/4" to 2-1/8"แปรง Chromeผู้ช่วยไม่มีมือ5"5"฿10,056
KABA 917-04 สลักกลอนประตู | AB3LDG 1U086 917-044"2-9/16" or 2-1/2"1-1/8" to 1-1/2"ซาตินทองเหลืองผู้ช่วยไม่มีมือ5"5"฿11,418
KABA 917-26D สปริงสลัก | AB3LDH 1U089 917-26D4"2-9/16" or 2-1/2"1-1/8" to 1-1/2"แปรง Chromeผู้ช่วยไม่มีมือ5"5"฿11,418
KABA 919-04 สลักกลอนประตู | AB3LDJ 1U090 919-044"2-9/16" or 2-1/2"1-1/4" to 2-1/8"ซาตินทองเหลืองผู้ช่วยไม่มีมือ5"5"฿11,418
KABA 919-26D ล็อคสปริงสลัก | AB3LDL 1U093 919-26D4"2-9/16" or 2-1/2"1-1/4" to 2-1/8"แปรง Chromeผู้ช่วยไม่มีมือ5"5"฿11,418

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

KABA สลักกลอนประตู 902-26D
฿10,056 / หน่วย