Kaba E2051xsll62641 | ล็อคอิเล็กทรอนิกส์ Satin Chrome 12 ปุ่ม | 31ng72 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

KABA E2051XSLL62641 Electronic Lock Satin Chrome 12 Button | AH3FUG 31NG 72

KABA E2051XSLL62641 ล็อคอิเล็กทรอนิกส์ Satin Chrome 12 ปุ่ม

In Stock
รายการ: AH3FUG รุ่น: E2051XSLL62641ข้ามอ้างอิง: 31NG72

รับโดย อาจ 7, อังคาร
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
฿31,849 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นล็อคแบบไม่ใช้กุญแจอิเล็กทรอนิกส์
ประเภทการเข้าถึงปุ่มกด
เจาะตลับกุญแจ2.75 "
แบตเตอรี่มากถึง 100,000 รอบ
ความหนาของประตู1-3/8" to 2-1/2"
เส้นทางการตรวจสอบเหตุการณ์1000
เสร็จสิ้นซาติน Chrome
คะแนนไฟ3 ชม.
ฟังก์ชันการเข้าใช้งานด้วยการแทนที่คีย์และความเป็นส่วนตัว
เกรด1
มือไม่มีมือ
ประเภทการจัดการคันโยก
ความลึกภายใน2.25 "
ความสูงภายใน8.875 "
ความกว้างภายใน3.25 "
สลักด้านหน้าขนาด3 / 4 "
ความยาวสลัก1 / 2 "
วัสดุหล่อแข็ง
สูงสุด รหัสผู้ใช้100
สไตล์การติดตั้งทรงกระบอก
จำนวนปุ่ม12
อุณหภูมิในการทำงาน พิสัย-31 องศาถึง 151 องศา F ได้รับการอนุมัติในร่ม / กลางแจ้ง
ความลึกภายนอก2-3 / 16 "
ความสูงภายนอก8 15 / 16 "
ความกว้างภายนอก3 5 / 16 "
แหล่งพลังงาน(3) แบตเตอรี่ AA
ค่าเผื่อการเข้าตามกำหนดเวลา2 ถึง 20 วินาที
ทนต่อสภาพอากาศใช่

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 4.03
ความสูงของเรือ (ซม.)25.4
ความยาวเรือ (ซม.)20.32
ความกว้างของเรือ (ซม.)15.24
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าCA

รายละเอียดสินค้า:

  • ตัวเลือกการแทนที่คีย์: Schlage "C" Keyway (รวมอยู่ด้วย)
  • ปุ่มกดวัสดุ: โลหะแข็ง
  • สูงสุด ช่วงความใกล้เคียง: ที่ล็อค
  • ไฟฟ้า / เครื่องกล: ไฟฟ้า
  • แบรนด์ย่อย: E-PLEX

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นความกว้างภายในแบตเตอรี่ความหนาของประตูคีย์วัสดุสไตล์การติดตั้งอุณหภูมิในการทำงาน พิสัยความสูงภายนอกราคา
KABA P2031XSLL62641 Keyless Access Control ล็อค Kil | AE9YTA 6NVN9 P2031XSLL626413.25 "-1-3/8 to 2-1/2"KILเหล็กทรงกระบอก-31 ถึง 151 องศา F8 15 / 16 "฿35,367
KABA P2031BLL62641 ล็อคควบคุมการเข้าออกด้วยกุญแจ Sfic | AE9YTB 6NVP0 P2031BLL626413.25 "-1-3/8 to 2-1/2"เอสเอฟไอซีเหล็กทรงกระบอก-31 ถึง 151 องศา F8 15 / 16 "฿34,153
KABA E5666BWL62641 ปุ่ม Electronic Lock Satin Chrome 20 | AH3FTD 31NG 43 E5666BWL626413.187 "มากถึง 120,000 รอบ1-3/4" to 2-1/4"-หล่อแข็งร่อง-31 องศาถึง 151 องศา F ที่อยู่อาศัยด้านหน้า, -31 องศาถึง 130 องศา F ที่อยู่อาศัย8.875 "฿70,281
KABA E5086XSWL62641 ปุ่ม Electronic Lock Satin Chrome 20 | AH3FTE 31NG44 E5086XSWL626413.375 "มากถึง 100,000 รอบ1-3/4" to 2-1/4"-หล่อแข็งร่อง-31 องศาถึง 151 องศา F ที่อยู่อาศัยด้านหน้า, -31 องศาถึง 130 องศา F ที่อยู่อาศัย9.875 "฿67,488
KABA E5731BWL62641 ปุ่ม Electronic Lock Satin Chrome 20 | AH3FTF 31NG 45 E5731BWL626413.187 "มากถึง 120,000 รอบ1-3/8" to 2-1/4"-หล่อแข็งทรงกระบอก-31 องศาถึง 151 องศา F ที่อยู่อาศัยด้านหน้า, -31 องศาถึง 130 องศา F ที่อยู่อาศัย8.875 "฿59,350
KABA E5731XSWL626-41 ปุ่ม Electronic Lock Satin Chrome 20 | AH3FTG 31NG 46 E5731XSWL626-413.187 "มากถึง 120,000 รอบ1-3/8" to 2-1/4"-หล่อแข็งทรงกระบอก-31 องศาถึง 151 องศา F ที่อยู่อาศัยด้านหน้า, -31 องศาถึง 130 องศา F ที่อยู่อาศัย8.875 "฿59,350
KABA E5067SWL62641 Electronic Lock Satin Chrome 12 Button | AH3FTK 31NG 49 E5067SWL626413.187 "มากถึง 180,000 รอบ1-3/4" to 2-1/4"-หล่อแข็งร่อง-31 องศาถึง 151 องศา F ที่อยู่อาศัยด้านหน้า, -31 องศาถึง 130 องศา F ที่อยู่อาศัย8.875 "฿46,099

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

KABA E2051XSLL62641 ล็อคอิเล็กทรอนิกส์ Satin Chrome 12 ปุ่ม
฿31,849 / หน่วย