Kaba E5031-xs-wl-626-41 | ชุดล็อคตั้งโปรแกรมได้ โครเมียม ทรงกระบอก | 2zu97 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

KABA E5031-XS-WL-626-41 ชุดล็อคที่ตั้งโปรแกรมได้ Chrome ทรงกระบอก | AC4GWJ 2ZU97

KABA E5031-XS-WL-626-41 ชุดล็อคที่ตั้งโปรแกรมได้ ทรงกระบอก Chrome

In Stock
รายการ: AC4GWJ รุ่น: E5031-XS-WL-626-41อ้างอิงไขว้: 2ZU97

รับโดย อาจ 7, อังคาร
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
฿36,409 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นล็อคแบบไม่ใช้กุญแจอิเล็กทรอนิกส์
เจาะตลับกุญแจ2.75 "
ขนาดแบ็คเซ็ต (นิ้ว)2-3/4
แบตเตอรี่มากถึง 180,000 รอบ
ความลึก3-13 / 16 "
ความหนาของประตู1 3/4 ถึง 2 1/4 "
เส้นทางการตรวจสอบเหตุการณ์3000
เสร็จสิ้นซาติน Chrome
คะแนนไฟ3 ชม.
ฟังก์ชันรายการที่มีการแทนที่คีย์
เกรด1
มือไม่ใช่มือ
ประเภทการจัดการคันโยก
ความลึกภายใน2.125 "
ความสูงภายใน8.875 "
ความกว้างภายใน3.187 "
คีย์Standard
ปุ่มกดโลหะ 12 ปุ่ม
สลักด้านหน้าขนาด1 / 2 "
ความยาวสลัก1/2 นิ้ว
สูงสุด รหัสผู้ใช้100
สไตล์การติดตั้งทรงกระบอก
จำนวนปุ่ม12
อุณหภูมิในการทำงาน พิสัยโครงหน้า -31 F ถึง +151 F, ตัวเรือนด้านหลัง -31 F ถึง +130 F
ความลึกภายนอก3-13 / 16 "
ความสูงภายนอก8.875 "
ความกว้างภายนอก3.375 "
แหล่งพลังงาน(4) แบตเตอรี่อัลคาไลน์ AA
ค่าเผื่อการเข้าตามกำหนดเวลา2 ถึง 20 วินาที
ชนิดภาพเขียนรหัสการเข้าถึง 100 รูปทรงกระบอก
ทนต่อสภาพอากาศใช่
ความกว้าง3.38 "

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 4.82
ความสูงของเรือ (ซม.)12.19
ความยาวเรือ (ซม.)27.43
ความกว้างของเรือ (ซม.)25.91
รหัส HS9032896085
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นความสูงภายนอกแบตเตอรี่ความลึกความกว้างภายนอกแหล่งพลังงานชนิดภาพเขียนความกว้างความหนาของประตูราคา
KABA E2031BLL62641 ชุดล็อคที่ตั้งโปรแกรมได้ 100 User | AB2QYD 1NEZ7 E2031BLL626418 15 / 16 "มากถึง 100,000 รอบ2-13 / 16 "3 5 / 16 "(3) แบตเตอรี่ AAรหัสการเข้าถึง 1003 5 / 16 "1 3/8 ถึง 2 1/2 "฿26,663
KABA E2031XSLL62641 ชุดล็อคที่ตั้งโปรแกรมได้ Chrome ทรงกระบอก | AC4GWK 2ZU99 E2031XSLL626418 15 / 16 "มากกว่า 100,000 รอบ2-13 / 16 "3 5 / 16 "(3) แบตเตอรี่ AAรหัสการเข้าถึง 100 รูปทรงกระบอก3 5 / 16 "1 3/8 ถึง 2 1/2 "฿28,683

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

KABA E5031-XS-WL-626-41 ชุดล็อคที่ตั้งโปรแกรมได้ ทรงกระบอก Chrome
฿36,409 / หน่วย