Kaba E2031xsll62641 | ชุดล็อคตั้งโปรแกรมได้ โครเมียม ทรงกระบอก | 2zu99 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

KABA E2031XSLL62641 ชุดล็อคที่ตั้งโปรแกรมได้ Chrome ทรงกระบอก | AC4GWK 2ZU99

KABA E2031XSLL62641 ชุดล็อคที่ตั้งโปรแกรมได้ Chrome ทรงกระบอก

In Stock
รายการ: AC4GWK รุ่น: E2031XSLL62641อ้างอิงไขว้: 2ZU99
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
฿32,994 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นล็อคแบบไม่ใช้กุญแจอิเล็กทรอนิกส์
เจาะตลับกุญแจ2.75 "
ขนาดแบ็คเซ็ต (นิ้ว)2-3/4
แบตเตอรี่มากกว่า 100,000 รอบ
ความลึก2-13 / 16 "
ความหนาของประตู1 3/8 ถึง 2 1/2 "
เส้นทางการตรวจสอบเหตุการณ์1000
เสร็จสิ้นซาติน Chrome
คะแนนไฟ3 ชม.
ฟังก์ชันรายการที่มีการแทนที่คีย์
เกรด1
มือไม่ใช่มือ
ประเภทการจัดการคันโยก
ความลึกภายใน2.25 "
ความสูงภายใน8.875 "
ความกว้างภายใน3.25 "
คีย์Standard
ปุ่มกดโลหะ 12 ปุ่ม
สลักด้านหน้าขนาด1 / 2 "
ความยาวสลัก1/2 นิ้ว
สูงสุด รหัสผู้ใช้100
สไตล์การติดตั้งทรงกระบอก
จำนวนปุ่ม12
อุณหภูมิในการทำงาน พิสัยโครงหน้า -31 F ถึง +151 F
ความลึกภายนอก2-3 / 16 "
ความสูงภายนอก8 15 / 16 "
ความกว้างภายนอก3 5 / 16 "
แหล่งพลังงาน(3) แบตเตอรี่ AA
ค่าเผื่อการเข้าตามกำหนดเวลา2 ถึง 20 วินาที
ชนิดภาพเขียนรหัสการเข้าถึง 100 รูปทรงกระบอก
ทนต่อสภาพอากาศใช่
ความกว้าง3 5 / 16 "

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 3.77
ความสูงของเรือ (ซม.)13.97
ความยาวเรือ (ซม.)26.92
ความกว้างของเรือ (ซม.)22.86
รหัส HS9032896085
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าCA

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นความสูงภายนอกแบตเตอรี่ความลึกความกว้างภายนอกแหล่งพลังงานชนิดภาพเขียนความกว้างความหนาของประตูราคา
KABA E2031BLL62641 ชุดล็อคที่ตั้งโปรแกรมได้ 100 User | AB2QYD 1NEZ7 E2031BLL626418 15 / 16 "มากถึง 100,000 รอบ2-13 / 16 "3 5 / 16 "(3) แบตเตอรี่ AAรหัสการเข้าถึง 1003 5 / 16 "1 3/8 ถึง 2 1/2 "฿30,671
KABA E5031-XS-WL-626-41 ชุดล็อคที่ตั้งโปรแกรมได้ Chrome ทรงกระบอก | AC4GWJ 2ZU97 E5031-XS-WL-626-418.875 "มากถึง 180,000 รอบ3-13 / 16 "3.375 "(4) แบตเตอรี่อัลคาไลน์ AAรหัสการเข้าถึง 100 รูปทรงกระบอก3.38 "1 3/4 ถึง 2 1/4 "฿41,455

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

KABA E2031XSLL62641 ชุดล็อคที่ตั้งโปรแกรมได้ Chrome ทรงกระบอก
฿32,994 / หน่วย