Kaba P2067ll60641 | Deadbolt Lock No Key Override Satin Brass | 35eh04 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

KABA P2067LL60641 Deadbolt Lock ไม่มีกุญแจแทนที่ซาตินทองเหลือง | AH4NUW 35EH04

KABA P2067LL60641 ล็อคเดดโบลท์ไม่มีกุญแจแทนที่ซาตินทองเหลือง

In Stock
รายการ: AH4NUW รุ่น: P2067LL60641อ้างไขว้: 35EH04

รับโดย อาจ 7, อังคาร
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
฿35,380 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นล็อคกลอนอิเล็กทรอนิกส์แบบไม่ใช้กุญแจ
ประเภทการเข้าถึงปุ่มกด
เจาะตลับกุญแจ2.75 "
ความหนาของประตู1-3/4" to 2-1/4"
เสร็จสิ้นซาตินทองเหลือง
ฟังก์ชันการเข้า
เกรด1
มือย้อนกลับของฟิลด์ได้
ประเภทการจัดการคันโยก
ความลึกภายใน2.25 "
ความสูงภายใน8.875 "
ความกว้างภายใน3.25 "
ความยาวสลัก1"
วัสดุสังกะสี
สูงสุด รหัสผู้ใช้100
สไตล์การติดตั้งร่อง
ความลึกภายนอก3-3 / 16 "
ความสูงภายนอก8 15 / 16 "
ความกว้างภายนอก3 5 / 16 "
ทนต่อสภาพอากาศใช่

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 4.5
ความสูงของเรือ (ซม.)25.4
ความยาวเรือ (ซม.)20.32
ความกว้างของเรือ (ซม.)15.24
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าCA

รายละเอียดสินค้า:

  • ตัวเลือกการแทนที่คีย์: ไม่มี
  • ไฟฟ้า / เครื่องกล: ไฟฟ้า
  • แบรนด์ย่อย: E-PLEX

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นความหนาของประตูเสร็จสิ้นฟังก์ชันความสูงภายในราคา
KABA P2067BLL62641 Deadbolt Lock สำหรับ Core Satin Chrome ที่ดีที่สุด | AH4NUQ 35EG98 P2067BLL626411-3/4" to 2-1/4"ซาติน Chromeรายการที่มีการแทนที่คีย์8.875 "฿37,044
KABA P2067XSLL62641 Deadbolt Lock สำหรับ Schlage C Satin Chrome | AH4NUR 35EG99 P2067XSLL626411-3/4" to 2-1/4"ซาติน Chromeรายการที่มีการแทนที่คีย์8.875 "฿37,520
KABA P2067LL62641 Deadbolt Lock ไม่มีคีย์แทนที่ Satin Chrome | AH4NUT 35EH01 P2067LL626411-3/4" to 2-1/4"ซาติน Chromeการเข้า8.875 "฿34,278
KABA P2067BLL60641 Deadbolt Lock สำหรับแกนซาตินทองเหลืองที่ดีที่สุด | AH4NUU 35EH02 P2067BLL606411-3/4" to 2-1/4"ซาตินทองเหลืองรายการที่มีการแทนที่คีย์8.875 "฿37,566
KABA P2067XSLL60641 สลักล็อคสำหรับ Schlage C Satin Brass | AH4NUV 35EH03 P2067XSLL606411-3/4" to 2-1/4"ซาตินทองเหลืองรายการที่มีการแทนที่คีย์8.875 "฿37,566
KABA P206ABLL62641 Auto / Deadbolt Lock Best Core Satin Chrome | AH4NUX 35EH05 P206ABLL626411-3/4" to 2-1/4"ซาติน Chromeรายการที่มีการแทนที่คีย์11 "฿36,476
KABA P206AXSLL62641 Auto / Deadbolt Lock Schlage C Satin Chrome | AH4NUY 35EH06 P206AXSLL626411-3/4" to 2-1/4"ซาติน Chromeรายการที่มีการแทนที่คีย์11 "฿36,476

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

KABA P2067LL60641 ล็อคเดดโบลท์ไม่มีกุญแจแทนที่ซาตินทองเหลือง
฿35,380 / หน่วย