Kabelschlepp Mc0475-2.00-rs-1001 | 4nge5 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

KABELSCHLEPP MC0475-2.00-RS-1001 Varitrak Mc Open ไนลอน / อลูมิเนียมกว้าง 2.67in L1 ฟุต | AD8XKH 4NGE5

KABELSCHLEPP MC0475-2.00-RS-1001 Varitrak Mc Open Nylon/aluminium W 2.67in L1 Feet

In Stock
รายการ: AD8XKH รุ่น: MC0475-2.00-RS-1001ข้ามอ้างอิง: 4NGE5
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
฿3,796 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นที่วางสายเคเบิลและท่อ
โค้งรัศมี3.94 "/ 100 มม
ความสูงของช่อง1.1 "/ 28 มม
ความกว้างของช่อง2 "/ 50.8 มม
วัสดุคานประตูอลูมิเนียม
พักเฟรมTwist Out Alum Bar
ความสูง1.54 "/ 39 มม
ความยาว1"
เชื่อมโยงไปยัง Link Pitch1.87 "/ 47.5 มม
ความสูงของห่วง9.41 "/ 239 มม
ความยาวของห่วง16.14 "/ 410 มม
จำนวนลิงค์7
ความกว้างภายนอก2.67 "/ 67.8 มม
สไตล์จุดเปิด
ชนิดภาพเขียนVaritrak MC ไนลอน / สารส้ม

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.78
ความสูงของเรือ (ซม.)7.62
ความยาวเรือ (ซม.)40.64
ความกว้างของเรือ (ซม.)40.64
รหัส HS3926906090
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าDE

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นความยาวของห่วงโค้งรัศมีความสูงของช่องจำนวนลิงค์ความกว้างภายนอกความกว้างของช่องความสูงความยาวราคา
KABELSCHLEPP MC0475-2.00-RS-1301 Varitrak Mc Open ไนลอน / อลูมิเนียมกว้าง 2.67in L1 ฟุต | AD8XKJ 4NGE6 MC0475-2.00-RS-130119.84 "/ 504 มม5.12 "/ 130 มม1.1 "/ 28 มม72.67 "/ 67.8 มม2 "/ 50.8 มม1.54 "/ 39 มม1"฿4,644
KABELSCHLEPP MC0475-4.00-RS-1001 Varitrak Mc Open ไนลอน / อลูมิเนียมกว้าง 4.67in L1 ฟุต | AD8XKK 4NGE7 MC0475-4.00-RS-100116.14 "/ 410 มม3.94 "/ 100 มม1.1 "/ 28 มม74.67 "/ 118.6 มม4 "/ 101.6 มม1.54 "/ 39 มม1"฿4,261
KABELSCHLEPP MC0475-4.00-RS-1301 Varitrak Mc Open ไนลอน / อลูมิเนียมกว้าง 4.67in L1 ฟุต | AD8XKL 4NGE8 MC0475-4.00-RS-130119.84 "/ 504 มม5.12 "/ 130 มม1.1 "/ 28 มม74.67 "/ 118.6 มม4 "/ 101.6 มม1.54 "/ 39 มม1"฿4,261
KABELSCHLEPP MC0475-5.00-RS-1001 Varitrak Mc Open ไนลอน / อลูมิเนียมกว้าง 5.67in L1 ฟุต | AD8XKM 4NGE9 MC0475-5.00-RS-100116.14 "/ 410 มม3.94 "/ 100 มม1.1 "/ 28 มม75.67 "/ 144 มม5 "/ 127 มม1.54 "/ 39 มม1"฿5,862
KABELSCHLEPP MC0475-5.00-RS-1301 Varitrak Mc Open ไนลอน / อลูมิเนียมกว้าง 5.67in L1 ฟุต | AD8XKN 4NGF1 MC0475-5.00-RS-130119.84 "/ 504 มม5.12 "/ 130 มม1.1 "/ 28 มม75.67 "/ 144 มม5 "/ 127 มม1.54 "/ 39 มม1"฿5,862
KABELSCHLEPP MC0650-6.00-RS-145-1V1 Varitrak Mc Open ไนลอน / อลูมิเนียมกว้าง 6.18in L1 ฟุต | AD8XKP 4NGF2 MC0650-6.00-RS-145-1V123.07 "/ 586 มม5.71 "/ 145 มม1.97 "/ 50 มม56.18 "/ 157 มม6 "/ 152.4 มม2.37 "/ 60 มม1"฿3,443
KABELSCHLEPP MC0650-6.00-RS-220-1V1 Varitrak Mc Open ไนลอน / อลูมิเนียมกว้าง 6.18in L1 ฟุต | AD8XKQ 4NGF3 MC0650-6.00-RS-220-1V132.36 "/ 822 มม8.66 "/ 220 มม1.97 "/ 50 มม56.18 "/ 157 มม6 "/ 152.4 มม2.37 "/ 60 มม1"฿3,443

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

KABELSCHLEPP MC0475-2.00-RS-1001 Varitrak Mc Open Nylon/aluminium W 2.67in L1 Feet
฿3,796 / หน่วย