KABELSCHLEPP MT1250.199.RDD.2605 Varitrak(r) ท่อไนล่อนกว้าง 244 มม. 5 ฟุต
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ที่วางสายเคเบิลและท่อ |
โค้งรัศมี | 10.24 "/ 260 มม |
ความสูงของช่อง | 2.7 "/ 68.5 มม |
ความกว้างของช่อง | 7.83 "/ 199 มม |
วัสดุคานประตู | ไนลอน |
พักเฟรม | ฝาไนล่อนปิดสนิท |
ความสูง | 3.78 "/ 96 มม |
ความยาว | 5ft |
เชื่อมโยงไปยัง Link Pitch | 4.92 "/ 125 มม |
ความสูงของห่วง | 24.25 "/ 616 มม |
ความยาวของห่วง | 42.01 "/ 1067 มม |
จำนวนลิงค์ | 13 |
ความกว้างภายนอก | 9.6 "/ 244 มม |
สไตล์ | หลอด |
ชนิดภาพเขียน | Varitrak (R) Nylon Modular |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 10.43 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 9.6 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 152.4 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 24.38 |
รหัส HS | 3926906090 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | DE |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | ความยาวของห่วง | โค้งรัศมี | ความสูงของช่อง | จำนวนลิงค์ | ความกว้างภายนอก | ความกว้างของช่อง | ความสูง | ความยาว | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MT1250.231.RDD2601 | 42.01 "/ 1067 มม | 10.24 "/ 260 มม | 2.7 "/ 68.5 มม | 3 | 10.87 "/ 276 มม | 9.09 "/ 231 มม | 3.78 "/ 96 มม | 1" | ฿8,843 | ||
MT0950.173.RDD1701 | 28.54 "/ 725 มม | 6.69 "/ 170 มม | 2.15 "/ 54.5 มม | 3 | 8.35 "/ 207 มม | 6.81 "/ 173 มม | 3.15 "/ 80 มม | 1" | ฿5,664 | ||
MT1250.199.RDD2601 | 42.01 "/ 1067 มม | 10.24 "/ 260 มม | 2.7 "/ 68.5 มม | 3 | 9.6 "/ 244 มม | 7.83 "/ 199 มม | 3.78 "/ 96 มม | 1" | ฿9,320 | ||
MT1250.199.RDD3001 | 46.97 "/ 1193 มม | 11.81 "/ 300 มม | 2.7 "/ 68.5 มม | 3 | 9.6 "/ 244 มม | 7.83 "/ 199 มม | 3.78 "/ 96 มม | 1" | ฿9,320 | ||
MT1250.199.RDD2205 | 37.09 "/ 942 มม | 8.66 "/ 220 มม | 2.7 "/ 68.5 มม | 13 | 9.6 "/ 244 มม | 7.83 "/ 199 มม | 3.78 "/ 96 มม | 5ft | ฿36,803 | ||
MT1250.199.RDD3005 | 46.97 "/ 1193 มม | 11.81 "/ 300 มม | 2.7 "/ 68.5 มม | 13 | 9.6 "/ 244 มม | 7.83 "/ 199 มม | 3.78 "/ 96 มม | 5ft | ฿32,889 | ||
MT1250.231.RDD2605 | 42.01 "/ 1067 มม | 10.24 "/ 260 มม | 2.7 "/ 68.5 มม | 13 | 10.87 "/ 276 มม | 9.09 "/ 231 มม | 3.78 "/ 96 มม | 5ft | ฿37,854 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.