KABELSCHLEPP Varitrak Series ท่อไนลอน
สไตล์ | รุ่น | ความยาวของห่วง | โค้งรัศมี | ความสูงของช่อง | จำนวนลิงค์ | ความกว้างภายนอก | ความกว้างของช่อง | ความสูง | ความยาว | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | MT0950.173.RDD1701 | 28.54 "/ 725 มม | 6.69 "/ 170 มม | 2.15 "/ 54.5 มม | 3 | 8.35 "/ 207 มม | 6.81 "/ 173 มม | 3.15 "/ 80 มม | 1" | ฿5,664 | |
B | MT0950.141.RDD2001 | 32.24 "/ 819 มม | 7.87 "/ 200 มม | 2.15 "/ 54.5 มม | 3 | 7.09 "/ 180 มม | 5.55 "/ 141 มม | 3.15 "/ 80 มม | 1" | ฿5,491 | |
C | MT1250.199.RDD2205 | 37.09 "/ 942 มม | 8.66 "/ 220 มม | 2.7 "/ 68.5 มม | 13 | 9.6 "/ 244 มม | 7.83 "/ 199 มม | 3.78 "/ 96 มม | 5ft | ฿36,803 | |
C | MT1250.199.RDD2605 | 42.01 "/ 1067 มม | 10.24 "/ 260 มม | 2.7 "/ 68.5 มม | 13 | 9.6 "/ 244 มม | 7.83 "/ 199 มม | 3.78 "/ 96 มม | 5ft | ฿32,889 | |
D | MT1250.231.RDD2605 | 42.01 "/ 1067 มม | 10.24 "/ 260 มม | 2.7 "/ 68.5 มม | 13 | 10.87 "/ 276 มม | 9.09 "/ 231 มม | 3.78 "/ 96 มม | 5ft | ฿37,854 | |
C | MT1250.199.RDD2601 | 42.01 "/ 1067 มม | 10.24 "/ 260 มม | 2.7 "/ 68.5 มม | 3 | 9.6 "/ 244 มม | 7.83 "/ 199 มม | 3.78 "/ 96 มม | 1" | ฿9,320 | |
E | MT1250.295.RDD2601 | 42.01 "/ 1067 มม | 10.24 "/ 260 มม | 2.7 "/ 68.5 มม | 3 | 13.38 "/ 340 มม | 11.61 "/ 295 มม | 3.78 "/ 96 มม | 1" | ฿10,046 | |
E | MT1250.295.RDD2605 | 42.01 "/ 1067 มม | 10.24 "/ 260 มม | 2.7 "/ 68.5 มม | 13 | 13.38 "/ 340 มม | 11.61 "/ 295 มม | 3.78 "/ 96 มม | 5ft | ฿35,081 | |
D | MT1250.231.RDD2601 | 42.01 "/ 1067 มม | 10.24 "/ 260 มม | 2.7 "/ 68.5 มม | 3 | 10.87 "/ 276 มม | 9.09 "/ 231 มม | 3.78 "/ 96 มม | 1" | ฿8,843 | |
E | MT1250.295.RDD3005 | 46.97 "/ 1193 มม | 11.81 "/ 300 มม | 2.7 "/ 68.5 มม | 13 | 13.38 "/ 340 มม | 11.61 "/ 295 มม | 3.78 "/ 96 มม | 5ft | ฿35,081 | |
E | MT1250.295.RDD3001 | 46.97 "/ 1193 มม | 11.81 "/ 300 มม | 2.7 "/ 68.5 มม | 3 | 13.38 "/ 340 มม | 11.61 "/ 295 มม | 3.78 "/ 96 มม | 1" | ฿10,046 | |
C | MT1250.199.RDD3005 | 46.97 "/ 1193 มม | 11.81 "/ 300 มม | 2.7 "/ 68.5 มม | 13 | 9.6 "/ 244 มม | 7.83 "/ 199 มม | 3.78 "/ 96 มม | 5ft | ฿32,889 | |
C | MT1250.199.RDD3001 | 46.97 "/ 1193 มม | 11.81 "/ 300 มม | 2.7 "/ 68.5 มม | 3 | 9.6 "/ 244 มม | 7.83 "/ 199 มม | 3.78 "/ 96 มม | 1" | ฿9,320 |
Varitrak Series ท่อไนล่อน
แคเบลชเลปป์ Varitrak ซีรีส์ ตัวพาสายเคเบิลแบบท่อไนลอนใช้เพื่อป้องกันและนำทางสายเคเบิล ท่อ และท่อร้อยสาย เพื่อให้มั่นใจถึงการเดินสายที่ปลอดภัยและมีประสิทธิภาพ โดดเด่นด้วยโครงสร้างคานขวางไนลอนเพื่อน้ำหนักเบาและทนทาน ท่อเหล่านี้มีช่องเปิดแบบบานพับเพื่อให้กำหนดเส้นทางได้ง่าย และการออกแบบให้หมุนได้เพื่อการตกปลาที่ง่ายดาย
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- เครื่องมือพิเศษของ Drywall
- พุกหลังคา
- สีโป๊วพลาสติก
- ท่อทองเหลือง
- อุปกรณ์ขุดเจาะ
- workwear
- ฉลากการจัดส่งและอุปกรณ์เสริม
- เครื่องมือที่จัดทำดัชนีได้
- เครื่องทำความร้อนและอุปกรณ์ Hydronic
- HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS ตัวเชื่อมต่อชาย
- METRO รถเข็นหุ้น
- VORTEC TurboSockets Series, 1/4 "Drive Metric Socket
- VESTIL PUMP-EO Series ปั๊มน้ำมันไฟฟ้า
- WARING COMMERCIAL แผ่นรองขวดรุ่น TBB
- APOLLO VALVES 82-220 ซีรี่ส์ พอร์ตบอลวาล์ว
- MONOPRICE อะแดปเตอร์วิดีโอ
- DAYTON รถบดสั่นสะเทือน
- EDWARDS MFG ดายท่อดัด 90 องศา