Kabelschlepp Mt1250.295.rdd.3001 | 2atm3 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

KABELSCHLEPP MT1250.295.RDD.3001 Varitrak (r) Nylontube กว้าง 340 มม. 1 ฟุต | AB9AXZ 2ATM3

KABELSCHLEPP MT1250.295.RDD.3001 Varitrak(r) ท่อไนล่อนกว้าง 340 มม. 1 ฟุต

In Stock
รายการ: AB9AXZ รุ่น: MT1250.295.RDD.3001ข้ามอ้างอิง: 2ATM3
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
฿10,046 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นที่วางสายเคเบิลและท่อ
โค้งรัศมี11.81 "/ 300 มม
ความสูงของช่อง2.7 "/ 68.5 มม
ความกว้างของช่อง11.61 "/ 295 มม
วัสดุคานประตูไนลอน
พักเฟรมฝาไนล่อนปิดสนิท
ความสูง3.78 "/ 96 มม
ความยาว1"
เชื่อมโยงไปยัง Link Pitch4.92 "/ 125 มม
ความสูงของห่วง27.4 "/ 696 มม
ความยาวของห่วง46.97 "/ 1193 มม
จำนวนลิงค์3
ความกว้างภายนอก13.38 "/ 340 มม
สไตล์หลอด
ชนิดภาพเขียนVaritrak (R) Nylon Modular

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 2.45
ความสูงของเรือ (ซม.)9.6
ความยาวเรือ (ซม.)30.48
ความกว้างของเรือ (ซม.)33.99
รหัส HS3926906090
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าDE

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นความยาวของห่วงโค้งรัศมีความสูงของช่องจำนวนลิงค์ความกว้างภายนอกความกว้างของช่องความสูงความยาวราคา
KABELSCHLEPP MT1250.231.RDD.2601 Varitrak (r) Nylontube กว้าง 276 มม. 1 ฟุต | AB4ALA 1WKL9 MT1250.231.RDD260142.01 "/ 1067 มม10.24 "/ 260 มม2.7 "/ 68.5 มม310.87 "/ 276 มม9.09 "/ 231 มม3.78 "/ 96 มม1"฿8,843
KABELSCHLEPP MT0950.173.RDD.1701 Varitrak (r) Nylontube กว้าง 207 มม. 1 ฟุต | AB9AQX 2ARU1 MT0950.173.RDD170128.54 "/ 725 มม6.69 "/ 170 มม2.15 "/ 54.5 มม38.35 "/ 207 มม6.81 "/ 173 มม3.15 "/ 80 มม1"฿5,664
KABELSCHLEPP MT1250.199.RDD.2601 Varitrak (r) Nylontube กว้าง 2445 มม. 1 ฟุต | AB9ARE 2ARU8 MT1250.199.RDD260142.01 "/ 1067 มม10.24 "/ 260 มม2.7 "/ 68.5 มม39.6 "/ 244 มม7.83 "/ 199 มม3.78 "/ 96 มม1"฿9,320
KABELSCHLEPP MT1250.199.RDD.3001 Varitrak (r) Nylontube กว้าง 2445 มม. 1 ฟุต | AB9ARF 2ARU9 MT1250.199.RDD300146.97 "/ 1193 มม11.81 "/ 300 มม2.7 "/ 68.5 มม39.6 "/ 244 มม7.83 "/ 199 มม3.78 "/ 96 มม1"฿9,320
KABELSCHLEPP MT1250.199.RDD.2205 Varitrak (r) Nylontube กว้าง 244 มม. 5 ฟุต | AB9ARL 2ARV 5 MT1250.199.RDD220537.09 "/ 942 มม8.66 "/ 220 มม2.7 "/ 68.5 มม139.6 "/ 244 มม7.83 "/ 199 มม3.78 "/ 96 มม5ft฿36,803
KABELSCHLEPP MT1250.199.RDD.2605 Varitrak (r) Nylontube กว้าง 244 มม. 5 ฟุต | AB9ARM 2ARV6 MT1250.199.RDD260542.01 "/ 1067 มม10.24 "/ 260 มม2.7 "/ 68.5 มม139.6 "/ 244 มม7.83 "/ 199 มม3.78 "/ 96 มม5ft฿32,889
KABELSCHLEPP MT1250.199.RDD.3005 Varitrak (r) Nylontube กว้าง 244 มม. 5 ฟุต | AB9ARN 2ARV7 MT1250.199.RDD300546.97 "/ 1193 มม11.81 "/ 300 มม2.7 "/ 68.5 มม139.6 "/ 244 มม7.83 "/ 199 มม3.78 "/ 96 มม5ft฿32,889

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

KABELSCHLEPP MT1250.295.RDD.3001 Varitrak(r) ท่อไนล่อนกว้าง 340 มม. 1 ฟุต
฿10,046 / หน่วย