Kabelschlepp S0950-10.00-rs1-170-2v1 | 2arx1 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

KABELSCHLEPP S0950-10.00-RS1-170-2v1 Varitrak (r) Open Steel Twist 11.69mm 1 Feet | AB9ATB 2ARX1

KABELSCHLEPP S0950-10.00-RS1-170-2v1 Varitrak(r) เหล็กบิดเปิด 11.69มม. 1 ฟุต

In Stock
รายการ: AB9ATB Model: S0950-10.00-RS1-170-2v1ข้ามอ้างอิง: 2ARX1
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
฿6,120 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นที่วางสายเคเบิลและท่อ
โค้งรัศมี6.69 "/ 170 มม
ความสูงของช่อง1.81 "/ 46 มม
ความกว้างของช่อง10 "/ 254 มม
วัสดุคานประตูอลูมิเนียม
พักเฟรมTwist Out Alum Bar
ความสูง2.68 "/ 68 มม
ความยาว1"
เชื่อมโยงไปยัง Link Pitch3.74 "/ 95 มม
ความสูงของห่วง16.06 "/ 408 มม
ความยาวของห่วง35.98 "/ 914 มม
จำนวนลิงค์3
ความกว้างภายนอก11.69 "/ 297 มม
สไตล์จุดเปิด
ชนิดภาพเขียนวารีรักษ์ (R) HeavyDuty Steel

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 2.45
ความสูงของเรือ (ซม.)6.81
ความยาวเรือ (ซม.)30.48
ความกว้างของเรือ (ซม.)29.69
รหัส HS8431390010
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าDE

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นความยาวของห่วงโค้งรัศมีความสูงของช่องจำนวนลิงค์ความกว้างภายนอกชนิดภาพเขียนความกว้างของช่องความสูงราคา
KABELSCHLEPP S0650.1-4.00-RS1-095-1v1 Varitrak (r) Open Steel Twist 136.6mm 1 Feet | AB3XVR 1VXY4 S0650.1-4.00-RS1-095-1v121.97 "/ 558 มม3.74 "/ 95 มม1.22 "/ 31 มม55.38 "/ 136.6 มมวารีรักษ์ (R) HeavyDuty Steel4 "/ 101.6 มม1.97 "/ 50 มม฿5,591
KABELSCHLEPP S0650.1-4.00-RS1-115-1v1 Varitrak (r) Open Steel Twist 136.6mm 1 Feet | AB3XVT 1VXY5 S0650.1-4.00-RS1-115-1v124.45 "/ 621 มม4.53 "/ 115 มม1.22 "/ 31 มม55.38 "/ 136.6 มมวารีรักษ์ (R) HeavyDuty Steel4 "/ 101.6 มม1.97 "/ 50 มม฿4,571
KABELSCHLEPP S0650.1-4.00-RS1-135-1v1 Varitrak (r) Open Steel Twist 136.6mm 1 Feet | AB3XVU 1VXY6 S0650.1-4.00-RS1-135-1v126.93 "/ 684 มม5.31 "/ 135 มม1.22 "/ 31 มม55.38 "/ 136.6 มมวารีรักษ์ (R) HeavyDuty Steel4 "/ 101.6 มม1.97 "/ 50 มม฿5,591
KABELSCHLEPP S0650.1-6.00-RS1-075-2v1 Varitrak (r) Open Steel Twist 187.4mm 1 Feet | AB3XVW 1VXY8 S0650.1-6.00-RS1-075-2v119.53 "/ 496 มม2.95 "/ 75 มม1.22 "/ 31 มม57.38 "/ 187.4 มมวารีรักษ์ (R) HeavyDuty Steel6 "/ 152.4 มม1.97 "/ 50 มม฿4,855
KABELSCHLEPP S1250-12.00-RS1-260-3v5 Varitrak (r) Open Steel Twist 352.8mm.5 Feet | AB9ANT 2ARJ9 S1250-12.00-RS1-260-3v551.85 "/ 1317 มม10.24 "/ 260 มม2.83 "/ 72 มม1313.89 "/ 352.8 มมVaritrak (R) Heavy Duty Steel12 "/ 304.8 มม3.7 "/ 94 มม฿31,949
KABELSCHLEPP S1250-12.00-RS1-300-3v5 Varitrak (r) Open Steel Twist 352.8mm.5 Feet | AB9ANU 2ARK1 S1250-12.00-RS1-300-3v556.77 "/ 1442 มม11.81 "/ 300 มม2.83 "/ 72 มม1313.89 "/ 352.8 มมVaritrak (R) Heavy Duty Steel12 "/ 304.8 มม3.7 "/ 94 มม฿31,949
KABELSCHLEPP S1250-12.00-RS1-340-3v5 Varitrak (r) Open Steel Twist 352.8mm.5 Feet | AB9ANV 2ARK2 S1250-12.00-RS1-340-3v561.73 "/ 1568 มม13.39 "/ 340 มม2.83 "/ 72 มม1313.89 "/ 352.8 มมVaritrak (R) Heavy Duty Steel12 "/ 304.8 มม3.7 "/ 94 มม฿31,949

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

KABELSCHLEPP S0950-10.00-RS1-170-2v1 Varitrak(r) เหล็กบิดเปิด 11.69มม. 1 ฟุต
฿6,120 / หน่วย