Kant-twist K020tsw แคลมป์ยื่นออกมา | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

KANT-TWIST K020TSW แคลมป์ยื่นออกมาสแตนเลส ด้ามจับตัว T ความจุ 1200 ปอนด์ | CD8YPF

KANT-TWIST K020TSW แคลมป์เท้าแขนสแตนเลส มือจับตัว T ความจุ 1200 ปอนด์

In Stock
รายการ: CD8YPF รุ่น: K020TSW
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
฿2,963 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นที่หนีบเท้าแขน
แรงหนีบ£ 700
เส้นผ่านศูนย์กลางและความยาวของด้ามจับ (นิ้ว)1/8" x 1-3/4"
สูงสุด เปิดกราม2"
เปิดความกว้าง3-1 / 4 "
¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ4"
ความหนา7 / 8 "
ความลึกในลำคอ1-1 / 4 "
UPC682241322501

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.23
ความสูงของเรือ (ซม.)1.59
ความยาวเรือ (ซม.)10.8
ความกว้างของเรือ (ซม.)6.35
รหัส HS8205700090
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

รายละเอียดสินค้า:

  • Kant-Twist K020TSW แคลมป์คานคอดินช่วยลดการวางตำแหน่งที่ไม่อยู่ตรงกลาง เหมาะสำหรับงานเชื่อมเจาะและสลักเฉพาะจุด
  • โดดเด่นด้วยการออกแบบที่ไม่เหมือนใครช่วยลดการบิดเบี้ยวและการบิดของชิ้นงานและยังให้อัตราส่วนแคลมป์ 4: 1 ที่แข็งแกร่ง
  • ขากรรไกรลอยฟรีปรับได้ง่ายกับพื้นผิวที่ผิดปกติในขณะที่มีหน้าจับสามแบบ (ท่อแบนและมุม) เพื่อตอบสนองความต้องการการใช้งานทั้งหมด
  • ความลึกของคอ 1-1 / 4 นิ้วช่วยให้ยึดเกาะวัสดุได้ดีขึ้นในขณะที่โครงสร้างสแตนเลสสตีลให้การใช้งานในสภาพแวดล้อมที่กัดกร่อนหรือสุขาภิบาล

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นแรงหนีบเส้นผ่านศูนย์กลางและความยาวของด้ามจับ (นิ้ว)สูงสุด เปิดกราม¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁความหนาความลึกในลำคอราคา
KANT-TWIST K030TSW แคลมป์ยื่นสแตนเลส ปาก 3 นิ้ว ด้ามจับวีเวอร์ | CD8YQB K030TSW£ 12001 / 4 "x 3"3"6 1 / 4 "1-1 / 8 "1-1 / 4 "฿5,784
KANT-TWIST K045TSDW แคลมป์ยื่น สแตนเลส ปากคีบ 4.5 นิ้ว | CD8YQT K045TSDW£ 15001 / 4 "x 3"4-1 / 2 "7 1 / 2 "1-1 / 8 "2-3 / 8 "฿5,148

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

KANT-TWIST K020TSW แคลมป์เท้าแขนสแตนเลส มือจับตัว T ความจุ 1200 ปอนด์
฿2,963 / หน่วย