Kant-twist K025tdhvo แคลมป์คันโยก มือจับตัว T | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

KANT-TWIST K025TDHVO แคลมป์ยื่นออกมา 2.5 นิ้ว Jaw Opening ระยะเข้าถึงลึก สีส้ม | CD8YPK

KANT-TWIST K025TDHVO แคลมป์ยึดปากยื่น 2.5 นิ้ว ปากยื่นลึก สีส้ม

In Stock
รายการ: CD8YPK รุ่น: K025TDHVO
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
฿2,113 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นที่หนีบเท้าแขน
แรงหนีบ£ 700
เส้นผ่านศูนย์กลางและความยาวของด้ามจับ (นิ้ว)1/8" x 1-3/4"
สูงสุด เปิดกราม2-1 / 2 "
เปิดความกว้าง4-1 / 16 "
¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ4 1 / 2 "
ความหนา7 / 8 "
ความลึกในลำคอ1-3 / 4 "
UPC682241331503

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.27
ความสูงของเรือ (ซม.)1.59
ความยาวเรือ (ซม.)12.07
ความกว้างของเรือ (ซม.)6.99
รหัส HS8205700090
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

รายละเอียดสินค้า:

  • Kant-Twist K025TDHVO แคลมป์เท้าแขนใช้แรงไม่เกิน 700 ปอนด์ในงานก่อสร้างและซ่อมแซม
  • กำจัดการบิดเบี้ยวหรือบิดของชิ้นงานในขณะที่ขันไม้พลาสติกอลูมิเนียมหรือโลหะขัดเงา
  • จะไม่เดินออกจากศูนย์
  • การออกแบบขากรรไกรแบบลอยอิสระปรับให้เข้ากับพื้นผิวที่ไม่สม่ำเสมอและให้อัตราส่วนแคลมป์ 4: 1
  • รุ่นคอหอยลึกช่วยให้เข้าถึงวัสดุได้ไกลขึ้นเพื่อการยึดเกาะบนพื้นผิวได้ดีขึ้น
  • สกรูชุบทองแดงพร้อมที่จับตัว T สำหรับงานเชื่อม
  • มีสีส้มที่มองเห็นได้ชัดเจนเพื่อป้องกันไม่ให้เครื่องมือถูกทิ้ง

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นแรงหนีบเส้นผ่านศูนย์กลางและความยาวของด้ามจับ (นิ้ว)สูงสุด เปิดกราม¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁความหนาความลึกในลำคอราคา
KANT-TWIST K045TDHVO แคลมป์ยื่นออกมา 4.5 นิ้ว Jaw Opening ระยะเข้าถึงลึก สีส้ม | CD8YQG K045TDHVO£ 17001 / 4 "x 3"4-1 / 2 "7 1 / 2 "1-1 / 8 "2-3 / 8 "฿2,364
KANT-TWIST K060TDHVO แคลมป์เท้าแขน ปากคีบเปิดได้ 6 นิ้ว ระยะเข้าถึงลึก สีส้ม | CD8YQZ K060TDHVO£ 20001/4" x 3-3/4"6"11 1 / 2 "1-3 / 8 "5"฿3,269

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

KANT-TWIST K025TDHVO แคลมป์ยึดปากยื่น 2.5 นิ้ว ปากยื่นลึก สีส้ม
฿2,113 / หน่วย