แสงภูมิ
สายไฟ
สไตล์ | รุ่น | ราคา | |
---|---|---|---|
A | LED6C11200 | ฿129,869 | |
A | LED3C11200 | ฿69,303 | |
B | RGB3C5-100 | ฿101,182 | |
C | LED3S19500 | ฿158,432 | |
A | LED3C11150 | ฿61,554 | |
A | LED3C11100 | ฿57,407 | |
A | LED6C11100 | ฿119,943 | |
A | LED6C11050 | ฿114,438 | |
D | LED3S19050 | ฿100,352 | |
C | LED3S19300 | ฿125,346 | |
C | LED6S19250 | ฿215,085 | |
C | LED3S19200 | ฿114,521 | |
C | LED3S19150 | ฿109,844 | |
B | RGB6C5-050 | ฿147,980 | |
C | LED6S19500 | ฿241,767 | |
D | LED6C11500 | ฿166,597 | |
A | LED6C11150 | ฿124,715 | |
A | LED3C11250 | ฿72,977 | |
C | LED3S19250 | ฿119,741 | |
A | LED6C11250 | ฿131,436 | |
A | LED3C11300 | ฿76,731 | |
A | LED6C11300 | ฿136,919 | |
A | LED6C11400 | ฿146,440 | |
C | LED6S19100 | ฿198,081 | |
C | LED6S19200 | ฿208,377 |
ไฟ
สไตล์ | รุ่น | ชิ้น | ราคา | |
---|---|---|---|---|
A | B9DC-HSP1 | ฿21,543 | ||
B | B9DW-ASP1 | ฿21,543 | ||
A | B9DW-HSP1 | ฿21,543 | ||
A | B9DC-H | ฿19,198 | ||
B | B9DC-A | ฿19,198 | ||
B | B9DW-A | ฿19,198 | ||
C | B1-H | ฿3,546 | ||
D | B4-H | ฿3,938 | ||
E | BL711-HS7LED2W | ฿6,713 | ||
F | BL711-AS7LED2W | ฿6,713 | ||
G | BU3-เอ | ฿8,472 | ||
C | BU1-H | ฿5,155 | ||
H | BUL16-AS7 | ฿7,087 | ||
I | B1-อ | ฿3,483 | ||
J | B3-H | ฿7,413 | ||
K | 1ส.ค | ฿3,146 | ||
H | BUL16-HS7 | ฿7,194 | ||
L | 1 สสช | ฿3,042 | ||
M | 4 สสช | ฿3,489 | ||
N | BU3-H | ฿8,371 | ||
O | BU1-เอ | ฿5,155 | ||
P | BL5016-HS7BAB | ฿5,640 | ||
Q | BL616-HS7BAB | ฿6,126 | ||
R | BL5016-AS7BAB | ฿5,640 | ||
S | BU4-H | ฿5,252 |
การแข่งขัน
สไตล์ | รุ่น | ชิ้น | ราคา | |
---|---|---|---|---|
A | IUL516-H | ฿9,386 | ||
A | IUL516-HLED7NFW | ฿12,671 |
โคมไฟสนาม
สไตล์ | รุ่น | ราคา | |
---|---|---|---|
A | DB21HA012LE | ฿22,564 | |
B | DB14HA012LE | ฿20,808 | |
C | DB14AA012LE | ฿20,808 | |
D | DB30HA012LE | ฿23,423 | |
E | DB21AA012LE | ฿22,564 | |
F | DB30AA012LE | ฿23,423 |
ไฟ LED สำเนียง
สไตล์ | รุ่น | ราคา | |
---|---|---|---|
A | BL5016-AS7LED7NFW | ฿7,226 | |
A | BL5016-HS7LED7FLW | ฿7,226 | |
B | B3-ALED13NFW | ฿14,140 | |
C | BL9DW-AS7 | ฿9,721 | |
A | BL5016-AS7LED7FLW | ฿7,226 | |
D | BL9DC-HS7 | ฿10,416 | |
B | B3-HLED13NFW | ฿14,140 | |
A | BL5016-HS7LED7NFW | ฿7,226 | |
E | BL9DC-AS7 | ฿9,721 |
ไฟ LED
สไตล์ | รุ่น | ราคา | |
---|---|---|---|
A | CUL7-S7LED2W | ฿12,361 | |
B | RL4-GS7LED2W | ฿10,060 | |
C | RL9-AS7LED2W | ฿10,209 | |
D | CPL12-HS7LED2W | ฿13,613 | |
B | RL4-HS7LED2W | ฿10,077 | |
E | MUL4-HS7LED2W | ฿11,155 | |
F | MUL4-AS7LED2W | ฿11,155 | |
G | MUL4-GS7LED2W | ฿10,191 |
ไฟดาดฟ้ากลางแจ้ง
สไตล์ | รุ่น | ราคา | |
---|---|---|---|
A | DAL1-ALED2W | ฿7,312 | |
B | DUL1-ALED2W | ฿6,441 |
สายไฟแสงสว่างแนวนอน
หลังคาทรงต้นไม้, ระบบไฟภูมิทัศน์แรงดันต่ำ
รุ่น | ชิ้น | ราคา (เช่น VAT) | |
---|---|---|---|
TM1H | CR3MXE | ฿2,563 |
กล่องแยกต้นไม้, ระบบไฟแนวนอนแรงดันต่ำ
รุ่น | ชิ้น | ราคา (เช่น VAT) | |
---|---|---|---|
TM2H | CR3MUM | ฿5,031 |
ไฟสาย 25 วัตต์ 45-1 / 2 นิ้ว
รุ่น | ชิ้น | ราคา (เช่น VAT) | |
---|---|---|---|
F-1225-0500-STL | AC7EQW | ฿22,154 |
ตัวเชื่อมต่อแบบรวดเร็ว, ระบบไฟแนวนอนแรงดันต่ำแบบวงจรเดียว
รุ่น | ชิ้น | ราคา (เช่น VAT) | |
---|---|---|---|
LVC3 | CV4NUT | ฿1,279 |
ไฟขั้นบันได LED, ผนัง, 65 ลูเมน, วัตต์ติดตั้ง 4.5 วัตต์, 120V AC, ขาว, 4 3/4 นิ้ว Ht, LED, 3000K
รุ่น | ชิ้น | ราคา (เช่น VAT) | |
---|---|---|---|
P6832-30/30K | CV4MXT | ฿5,403 |
ไฟบ่อ 3 วัตต์ 12V AC ความยาวสายไฟ 25 ฟุต 1 หลอด
รุ่น | ชิ้น | ราคา (เช่น VAT) | |
---|---|---|---|
56463 | CT4HJW | ฿4,253 |
Accent Light, Ground, 150 W Fixture Watt, 120VAC, สีบรอนซ์, หลอดไส้, แขนหมุน
รุ่น | ชิ้น | ราคา (เช่น VAT) | |
---|---|---|---|
1020-H | CR3MXF | ฿9,051 |
Med Path Lt, 1-100W, พื้น, วัตต์ที่ยึดติด 100 W, 120V AC, สีดำ, หลอดไฟฟ้า
รุ่น | ชิ้น | ราคา (เช่น VAT) | |
---|---|---|---|
P5204-ฮิต | CT8AHA | ฿4,115 |
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- การวัดความดันและสุญญากาศ
- แทรกด้าย
- อุปกรณ์เคลือบและเข้าเล่ม
- โคมไฟไซต์งาน
- Pins
- ม้วนขัด
- หมวก
- Detent Lock Pop และ Plunger Pins
- มอเตอร์เครื่องฉีดน้ำแรงดัน
- แว็กซ์และน้ำยาทำความสะอาด
- A.R. NORTH AMERICA โฟลว์สวิทช์ 5660 Psi
- ANVIL ข้อต่อฉนวนหุ้มฉนวน 3/8 วอลล์
- SPEARS VALVES PVC True Union 2000 Industrial 3-Way Horizontal Diverter บอลวาล์ว, BSP Threaded, EPDM, Metric
- WORLDWIDE ELECTRIC KHN ซีรีส์ ตัวลดเกียร์เอียงแบบเฮลิคอล
- MERSEN FERRAZ MPDB ซีรีส์ UL 1953 บล็อกจ่ายไฟแบบเปิด ทองแดงระดับกลาง โครงสร้างสตั๊ดสตั๊ด
- BALDOR / DODGE SCMED, ตลับลูกปืนแบบช่องกว้าง, ตลับลูกปืน
- DEUBLIN สเตรท
- PETROCHEM น้ำมันไฮดรอลิก
- PRECISION ออกจาก Device Trims
- COPELAND เครื่องทำความร้อน