KDR-LINE REACTORS KDRULA48LE01 อินพุตเครื่องปฏิกรณ์ต่ำ Z 575/600V 9A ULType1
รับโดย อาจ 15, วันพุธ
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 15, วันพุธ
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | เครื่องปฏิกรณ์สายป้อน |
ความลึก | 6.75 " |
กรงขัง | UL ประเภท 1 |
ประเภทตัวกรอง | Z ต่ำ |
ความสูง | 12.25 " |
แรงดันไฟฟ้าอินพุต | 575/600 |
แม็กซ์ เอชพี | 7.5 |
สูงสุด แอมป์เอาต์พุต | 9 |
ระยะ | สาม |
ชนิดภาพเขียน | Z ต่ำ |
ความกว้าง | 12.5 " |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 6.95 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 34.93 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 33.02 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 18.42 |
รหัส HS | 8504508000 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
รุ่น | ความลึก | ประเภทตัวกรอง | ความสูง | แม็กซ์ เอชพี | สูงสุด แอมป์เอาต์พุต | ชนิดภาพเขียน | ความกว้าง | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KDRULA55LE01 | 6.75 " | Z ต่ำ | 12.25 " | 0.5 | 0.9 | Z ต่ำ | 12.5 " | ฿16,340 | |
KDRULA56LE01 | 6.75 " | Z ต่ำ | 12.25 " | 0.75 | 1.3 | Z ต่ำ | 12.5 " | ฿16,499 | |
KDRULA50LE01 | 6.75 " | Z ต่ำ | 12.25 " | 1 | 1.7 | Z ต่ำ | 12.5 " | ฿16,686 | |
KDRULA51LE01 | 6.75 " | Z ต่ำ | 12.25 " | 1.5 | 2.4 | Z ต่ำ | 12.5 " | ฿16,926 | |
KDRULA46LE01 | 6.75 " | Z ต่ำ | 12.25 " | 2 | 2.7 | Z ต่ำ | 12.5 " | ฿16,688 | |
KDRULA52LE01 | 6.75 " | Z ต่ำ | 12.25 " | 3 | 3.9 | Z ต่ำ | 12.5 " | ฿16,895 | |
KDRULA47LE01 | 6.75 " | Z ต่ำ | 12.25 " | 5 | 6.1 | Z ต่ำ | 12.5 " | ฿17,715 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.