Ken Forging K2028-2-1/2-ss | อายโบลท์ รับน้ำหนักงาน 5,000 ปอนด์ สเตนเลส ขนาดเกลียว 3/4-10 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

KEN FORGING K2028-2-1/2-SS อายโบลท์, ภาระงาน 5,000 ปอนด์, สแตนเลส, ขนาดเกลียว 3/4-10 | CG8WLA 19L154

KEN FORGING K2028-2-1 / 2-SS Eye Bolt, 5,000 Lb Working Load, Stainless Steel, 3/4-10 Thread Size

In Stock
รายการ: CG8WLA รุ่น: K2028-2-1/2-SSข้ามอ้างอิง: 19L154
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
฿3,446 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นeyebolt
Eye Inside Dia1 1 / 2 "
ตานอก Dia.2 13 / 16 "
ประเภท Eyeboltยกไหล่
เสร็จสิ้นที่ราบ
วัสดุเหล็กกล้าไร้สนิม
นาที. ความต้านแรงดึง75,000 PSI
¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ5.89 "
ก้าน Dia3 / 4 "
ความยาวก้าน2 1 / 2 "
ไหล่ Dia.1.12 "ถึง 1.25"
ไหล่ยาว0.25 "ถึง 0.31"
ระบบการวัดนิ้ว
ความยาวของเกลียว2 1 / 2
ขนาดเกลียว3 / 4-10
ขีด จำกัด การโหลดงาน£ 5,000

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.5
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

KEN FORGING K2028-2-1 / 2-SS Eye Bolt, 5,000 Lb Working Load, Stainless Steel, 3/4-10 Thread Size
฿3,446 / หน่วย