Ken Forging K2028-316ss | 3zha2 อายโบลท์ | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

KEN FORGING K2028-316SS Eye Bolt, Lift With Shoulder, Stainless Steel, 3/4-10 Thread | AD3HGP 3ZHA2

KEN FORGING K2028-316SS อายโบลท์, ยกพร้อมไหล่, สแตนเลส, 3/4-10 เกลียว

In Stock
รายการ: AD3HGP รุ่น: K2028-316SSอ้างอิงข้าม: 3ZHA2

รับโดย อาจ 16, วันพฤหัสบดี

สินค้าพร้อมจัดส่งแบบเรียบ ค่าจัดส่งคงที่ ฿600 สำหรับธุรกรรมที่มีมูลค่า ฿5000 ขึ้นไป และน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์

ตัวเลือกการจัดส่งสินค้า:

ภายใน ชั้นประหยัด (6-10 วัน)
  • ภายใน ด่วน (5-7 วัน) ¥ 3,750
  • รถกระบะ Ex-Works ฟรี
  • อดีตรถปิคอัพ
฿2,997 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นeyebolt
Eye Inside Dia1.5 "
ตานอก Dia.2-13 / 16 "
ประเภท Eyeboltยกไหล่
เสร็จสิ้นที่ราบ
วัสดุเหล็กกล้าไร้สนิม
¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ4.69 "ถึง 5.06"
ก้าน Dia3 / 4 "
ความยาวก้าน2"
ไหล่ Dia.1.12 ถึง 1.25 "
ไหล่ยาว0.255 "ถึง 0.31"
ระบบการวัดนิ้ว
ความยาวของเกลียวเต็ม
ขนาดเกลียว3 / 4-10
ขีด จำกัด การโหลดงาน£ 5,000

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.47
ความสูงของเรือ (ซม.)3.05
ความยาวเรือ (ซม.)13.72
ความกว้างของเรือ (ซม.)7.37
รหัส HS7318152095
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

KEN FORGING K2028-316SS อายโบลท์, ยกพร้อมไหล่, สแตนเลส, 3/4-10 เกลียว
฿2,997 / หน่วย