Ken Forging N2009-316ss-12 | อายโบลท์ รับน้ำหนักงาน 7,200 ปอนด์ สเตนเลส ขนาดเกลียว 7/8-9 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

KEN FORGING อายโบลท์ N2009-316SS-12 รับน้ำหนักงาน 7,200 ปอนด์ สเตนเลส ขนาดเกลียว 7/8-9 | CG8WMZ 19L183

KEN FORGING N2009-316SS-12 Eye Bolt, 7,200 Lb Working Load, Stainless Steel, 7/8-9 Thread Size

In Stock
รายการ: CG8WMZ รุ่น: N2009-316SS-12ข้ามอ้างอิง: 19L183

รับโดย อาจ 8, วันพุธ
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
฿4,925 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นeyebolt
Eye Inside Dia1 3 / 4 "
ตานอก Dia.3 1 / 2 "
ประเภท Eyeboltยกโดยไม่ต้องไหล่
เสร็จสิ้นที่ราบ
วัสดุเหล็กกล้าไร้สนิม
¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ15.53 "
ก้าน Dia7 / 8 "
ความยาวก้าน12 "
ระบบการวัดนิ้ว
ความยาวของเกลียว4"
ขนาดเกลียว7 / 8-9
ขีด จำกัด การโหลดงาน£ 7,200

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 1.62
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

รายละเอียดสินค้า:

  • ประกอบด้วย: (1) น็อตหกเหลี่ยมสแตนเลส

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

KEN FORGING N2009-316SS-12 Eye Bolt, 7,200 Lb Working Load, Stainless Steel, 7/8-9 Thread Size
฿4,925 / หน่วย