Ken Forging N2023-ss-4-1/2 | 3zhg3 อายโบลท์ | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

KEN FORGING N2023-SS-4-1/2 Eye Bolt, With Shoulder, Stainless Steel, 3/8-16 Thread Size, 6-5/16 Inch Length | AD3HJL 3ZHG3

KEN FORGING N2023-SS-4-1/2 อายโบลท์ มีบ่า สแตนเลส ขนาดเกลียว 3/8-16 ยาว 6-5/16 นิ้ว

In Stock
รายการ: AD3HJL รุ่น: N2023-SS-4-1 / 2ข้ามอ้างอิง: 3ZHG3

รับโดย อาจ 7, อังคาร
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
฿1,329 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นeyebolt
Eye Inside Dia3 / 4 "
ตานอก Dia.1.5 "
ประเภท Eyeboltกับไหล่
เสร็จสิ้นที่ราบ
วัสดุเหล็กกล้าไร้สนิม
¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ6 5 / 16 "
ก้าน Dia3 / 8 "
ความยาวก้าน4.5 "
ไหล่ Dia.0.62 ถึง 0.69 "
ไหล่ยาว0.12 "ถึง 0.19"
ระบบการวัดนิ้ว
ความยาวของเกลียว2"
ขนาดเกลียว3 / 8-16
ขีด จำกัด การโหลดงาน£ 1,200

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.14
ความสูงของเรือ (ซม.)2.03
ความยาวเรือ (ซม.)16
ความกว้างของเรือ (ซม.)3.81
รหัส HS7318152091
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

KEN FORGING N2023-SS-4-1/2 อายโบลท์ มีบ่า สแตนเลส ขนาดเกลียว 3/8-16 ยาว 6-5/16 นิ้ว
฿1,329 / หน่วย