Ken Forging N2028-316ss-6 | อายโบลท์ รับน้ำหนักงาน 5,200 ปอนด์ สเตนเลส ขนาดเกลียว 3/4-10 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

KEN FORGING อายโบลท์ N2028-316SS-6 รับน้ำหนักงาน 5,200 ปอนด์ สเตนเลส ขนาดเกลียว 3/4-10 | CG8WNZ 19L205

KEN FORGING N2028-316SS-6 Eye Bolt, 5,200 Lb Working Load, Stainless Steel, 3/4-10 Thread Size

In Stock
รายการ: CG8WNZ รุ่น: N2028-316SS-6ข้ามอ้างอิง: 19L205
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
฿4,139 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นeyebolt
Eye Inside Dia1 1 / 2 "
ตานอก Dia.2 13 / 16 "
ประเภท Eyeboltยกไหล่
เสร็จสิ้นที่ราบ
วัสดุเหล็กกล้าไร้สนิม
¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ9.39 "
ก้าน Dia3 / 4 "
ความยาวก้าน6"
ไหล่ Dia.1.12 "ถึง 1.25"
ไหล่ยาว0.25 "ถึง 0.31"
ระบบการวัดนิ้ว
ความยาวของเกลียว3"
ขนาดเกลียว3 / 4-10
ขีด จำกัด การโหลดงาน£ 5,200

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.74
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

รายละเอียดสินค้า:

  • ประกอบด้วย: (1) น็อตหกเหลี่ยมสแตนเลส

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

KEN FORGING N2028-316SS-6 Eye Bolt, 5,200 Lb Working Load, Stainless Steel, 3/4-10 Thread Size
฿4,139 / หน่วย