Kennedy 99830 | ตะขอแขวน Pegboard เหล็กก้านคู่ ชนิดแขวน สีเงิน | 54ha84 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

KENNEDY 99830 ตะขอแขวนเหล็กรางคู่แบบแขวน, สีเงิน | CD3FUB 54HA84

KENNEDY 99830 ตะขอ Pegboard ก้านคู่เหล็ก ชนิดติดตั้งแบบแขวน สีเงิน

In Stock
รายการ: CD3FUB รุ่น: 99830ข้ามอ้างอิง: 54HA84
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
฿3,307 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นตะขอเกี่ยว Pegboard Double Rod
มุมโค้งงอองศา 10
ความสูงโค้งงอ5 / 8 "
สีเงิน
การก่อสร้างที่เกิดขึ้น
เสร็จสิ้นสังกะสีสดใส
รูปร่างรูสี่เหลี่ยมด้านเท่า
ขนาดรู3 / 8 "
ระยะห่างระหว่างรู1-1 / 2 "
ความจุโหลด40 ปอนด์
ระบบล็อคใช่
วัสดุเหล็ก
ประเภทการติดตั้งที่แขวนอยู่
ความลึกโดยรวม4"
ความสูงโดยรวม2.5 "
ความกว้างโดยรวม2.25 "

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 1.13
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าCN

รายละเอียดสินค้า:

  • KY Accry ซีรีส์

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นความลึกโดยรวมราคา
KENNEDY 99827 ตะขอแขวนเหล็ก Double Rod Pegboard, แบบแขวน, เงิน | CD3FTY 54HA81 998271"฿3,091
KENNEDY 99828 ตะขอแขวนเหล็กรางคู่แบบแขวน, สีเงิน | CD3FTZ 54HA82 998282"฿3,664
KENNEDY 99829 ตะขอแขวนเหล็กรางคู่แบบแขวน, สีเงิน | CD3FUA 54HA83 998292"฿3,033

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

KENNEDY 99830 ตะขอ Pegboard ก้านคู่เหล็ก ชนิดติดตั้งแบบแขวน สีเงิน
฿3,307 / หน่วย