Keo 10321-ดีบุก | สว่าน/เคาเตอร์ซิงค์ 60 องศา #3 1/4 นิ้ว ดีบุก | 33um34 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

KEO 10321-TIN ดอกสว่าน / เคาน์เตอร์ซิงค์ 60 องศา # 3 1/4 นิ้วดีบุก | AG3RLU 33UM 34

KEO 10321-TIN ดอกสว่าน/ดอกเคาน์เตอร์ซิงค์ 60 องศา #3 ดีบุก 1/4 นิ้ว

In Stock
รายการ: AG3RLU รุ่น: 10321-TINอ้างไขว้: 33UM34
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
฿697 / หน่วย
ผลิตภัณฑ์นี้สามารถจัดส่งได้หลายเท่าของ 12
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นดอกสว่าน / เคาน์เตอร์แบบปลายเดี่ยว
Body Dia1 / 4 "
สไตล์เคาน์เตอร์ที่ราบ
ทิศทางการตัดมือขวา
เสร็จสิ้นเคลือบ TiN
รวมมุมองศา 60
วัสดุเหล็กความเร็วสูง
จำนวนฟัน2
¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ1.5 "
จุด Dia7 / 64 "
ขนาด#3

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.01
ความสูงของเรือ (ซม.)6.35
ความยาวเรือ (ซม.)6.35
ความกว้างของเรือ (ซม.)1.91
รหัส HS8207600061

รายละเอียดสินค้า:

  • ประเภทขลุ่ย (เกลียว)

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นBody Dia¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁจุด Diaขนาดราคา
KEO 10421-TIN ดอกสว่าน / เคาน์เตอร์ซิงค์ 60 องศา # 4 กระป๋อง 5/16 นิ้ว | AG3RFX 33UM40 10421-TIN5 / 16 "1.625 "1 / 8 "#4฿776
KEO 10121-TIN ดอกสว่าน / เคาน์เตอร์ซิงค์ธรรมดา 60 องศา # 1 ดีบุก | AG3RLE 33UM21 10121-TIN1 / 8 "3 / 4 "3 / 64 "#1฿801
KEO 10221-TIN ดอกสว่าน / เคาน์เตอร์ซิงค์ 60 องศา # 2 3/16 นิ้วดีบุก | AG3RLM 33UM 28 10221-TIN3 / 16 "1.375 "5 / 64 "#2฿661
KEO 10521-TIN ดอกสว่าน / เคาน์เตอร์ซิงค์ 60 องศา # 5 7 / 16in ดีบุก | AG3RMB 33UM46 10521-TIN7 / 16 "2.25 "3 / 16 "#5฿982
KEO 10621-TIN ดอกสว่าน / เคาน์เตอร์ซิงค์ 60 องศา # 6 1/2 นิ้วดีบุก | AG3RMG 33UM52 10621-TIN1 / 2 "2.5 "7 / 32 "#6฿1,161
KEO 10721-TIN ดอกสว่าน / เคาน์เตอร์ซิงค์ 60 องศา # 7 2-3 / 4 นิ้ว L | AG3RMQ 33UM60 10721-TIN5 / 8 "2.75 "1 / 4 "#7฿1,670
KEO 10821-TIN ดอกสว่าน / เคาน์เตอร์ซิงค์ 60 องศา # 8 Rh Tin | AG3RMZ 33UM68 10821-TIN3 / 4 "3"5 / 16 "#8฿2,137

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

KEO 10321-TIN ดอกสว่าน/ดอกเคาน์เตอร์ซิงค์ 60 องศา #3 ดีบุก 1/4 นิ้ว
฿697 / หน่วย