Keo 51126-ดีบุก | ดอกเคาน์เตอร์ซิงค์ 4 ชั้น 60 องศา 1-1/2 นิ้ว Hss Tin | 33ur80 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

KEO 51126-TIN Countersinks 4 Fl 60 Degree 1-1 / 2 Inch Hss Tin | AG3TBK 33UR80

KEO 51126-TIN Countersinks 4 ชั้น 60 องศา 1-1/2 นิ้ว Hss Tin

In Stock
รายการ: AG3TBK รุ่น: 51126-TINอ้างไขว้: 33UR80
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
฿8,980 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นเคาน์เตอร์
Body Dia1-1 / 2 "
กำลังการตัด1-1 / 2 "
เสร็จสิ้นดีบุก
รวมมุม60 องศา
วัสดุเหล็กความเร็วสูง
จำนวนฟัน4
จำนวนชิ้น1
¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ3.25 "
ก้าน Dia3 / 4 "
ความยาวก้าน1.25 "
ชนิดภาพเขียนศูนย์รีมเมอร์

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.26
ความสูงของเรือ (ซม.)8.26
ความยาวเรือ (ซม.)8.26
ความกว้างของเรือ (ซม.)3.81
รหัส HS8207600061

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นBody Diaกำลังการตัดเสร็จสิ้น¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁก้าน Diaราคา
KEO 51126 Countersinks 4fl 60 Degree 1-1 / 2 Inch Uncoated | AG3TBJ 33UR79 511261-1 / 2 "1-1 / 2 "เคลือบผิว3.25 "3 / 4 "฿7,339
KEO 51146 Countersinks 4fl 60 Degree 1-1 / 4 Inch Uncoated | AG3TBQ 33UR85 511461-1 / 4 "1-1 / 4 "เคลือบผิว3"1 / 2 "฿5,407
KEO 51146-TIN Countersinks 4 Fl 60 Degree 1-1 / 4 Inch Hss Tin | AG3TBR 33UR86 51146-TIN1-1 / 4 "1-1 / 4 "ดีบุก3"1 / 2 "฿6,548
KEO 51346 Countersinks 4fl 60 Degree 1-3 / 4 Inch Uncoated | AG3TCC 33UR96 513461-3 / 4 "1-3 / 4 "เคลือบผิว3.5 "3 / 4 "฿9,417
KEO 51346-TIN Countersinks 4 Fl 60 Degree 1-3 / 4 Inch Hss Tin | AG3TCD 33UR97 51346-TIN1-3 / 4 "1-3 / 4 "ดีบุก3.5 "3 / 4 "฿11,245
KEO 52006 Countersinks 4fl 60 Degree 2 Inch Hss Uncoated | AG3TCY 33UT 16 520062"2"เคลือบผิว3.75 "3 / 4 "฿12,895
KEO 52006-TIN Countersinks 4 ชั้น 60 องศา 2 นิ้ว Hss Tin | AG3TCZ 33UT 17 52006-TIN2"2"ดีบุก3.75 "3 / 4 "฿16,348

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

KEO 51126-TIN Countersinks 4 ชั้น 60 องศา 1-1/2 นิ้ว Hss Tin
฿8,980 / หน่วย