จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

KEO 51129-TIN Countersinks 4 Fl 90 Degree 1-1 / 2 Inch Hss Tin | AG3TBP 33UR84

KEO 51129-TIN Countersinks 4 ชั้น 90 องศา 1-1/2 นิ้ว Hss Tin

In Stock
รายการ: AG3TBP รุ่น: 51129-TINอ้างไขว้: 33UR84
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
฿9,110 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นเคาน์เตอร์
Body Dia1-1 / 2 "
กำลังการตัด1-1 / 2 "
เสร็จสิ้นดีบุก
รวมมุม90 องศา
วัสดุเหล็กความเร็วสูง
จำนวนฟัน4
จำนวนชิ้น1
¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ2.875 "
ก้าน Dia3 / 4 "
ความยาวก้าน1.25 "
ชนิดภาพเขียนศูนย์รีมเมอร์

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.25
ความสูงของเรือ (ซม.)7.94
ความยาวเรือ (ซม.)7.94
ความกว้างของเรือ (ซม.)3.81
รหัส HS8207600061

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นBody Diaกำลังการตัดเสร็จสิ้น¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁก้าน Diaราคา
KEO 51129 Countersinks 4fl 90 Degree 1-1 / 2 Inch Uncoated | AG3TBN 33UR83 511291-1 / 2 "1-1 / 2 "เคลือบผิว2.875 "3 / 4 "฿7,547
KEO 51149 Countersinks 4fl 90 Degree 1-1 / 4 Inch Uncoated | AG3TBV 33UR89 511491-1 / 4 "1-1 / 4 "เคลือบผิว2.75 "1 / 2 "฿5,519
KEO 51149-TIN Countersinks 4 Fl 90 Degree 1-1 / 4 Inch Hss Tin | AG3TBW 33UR90 51149-TIN1-1 / 4 "1-1 / 4 "ดีบุก2.75 "1 / 2 "฿6,354
KEO 51349 Countersinks 4fl 90 Degree 1-3 / 4 Inch Uncoated | AG3TCG 33UT01 513491-3 / 4 "1-3 / 4 "เคลือบผิว3"3 / 4 "฿9,543
KEO 51349-TIN Countersinks 4 Fl 90 Degree 1-3 / 4 Inch Hss Tin | AG3TCH 33UT02 51349-TIN1-3 / 4 "1-3 / 4 "ดีบุก3"3 / 4 "฿11,849
KEO 52009 เคาเตอร์ซิงค์ 4fl 90 องศา 2 นิ้ว Hss Uncoated | AG3TDC 33UT20 520092"2"เคลือบผิว3.25 "3 / 4 "฿13,145
KEO 52009-TIN เคาเตอร์ซิงค์ 4 ชั้น 90 องศา 2 นิ้ว Hss Tin | AG3TDD 33UT21 52009-TIN2"2"ดีบุก3.25 "3 / 4 "฿15,617

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

KEO 51129-TIN Countersinks 4 ชั้น 90 องศา 1-1/2 นิ้ว Hss Tin
฿9,110 / หน่วย